AUTONICS Digitális panelmérők

Elektromos változók és folyamatok széles körének megjelenítésére és mérésére tervezték, mint például a feszültségek, sebességek és áramáramlások figyelésére. LED / LCD képernyőkkel felszerelve a numerikus kimenet egyszerű leolvasásához. 3.5 és 4 számjegyű modellekben kapható

Szűrő

AUTONICS -

Digitális panelmérők

StílusModellPontosságMélységSzámjegyek megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományteljesítmény KötelezőStílusÁr (ÁFA nélkül)
AMT4N-DA-E3-------€87.09
BMT4W-DA-10-------€53.09
CM4V+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 - 2 VDC0 - 10VDC1 - 5VDC0 - 1mA DC 4 - 20mA DC12-24 V DCM4V sorozat€242.49
DM4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 - 20 mA DCLoop PoweredM4NS sorozat€218.43
EM4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 - 20 mA DCLoop PoweredM4YS sorozat€232.14
StílusModellBeviteli tartományteljesítményteljesítmény KötelezőtípusÁr (ÁFA nélkül)
AMT4W-AA-1N0-5 AACMutató12-24 VDCAC áram€163.59
AMT4W-AA-4N0-5 AACMutató100 - 240 VAC 50 / 60hzAC áram€250.42
AMT4W-AV-4N0-500 VACMutató100 - 240 VAC 50 / 60hzAC feszültség€250.13
AMT4W-AV-110-500 VACRelé12-24 VDCAC feszültség€426.13
StílusModellBeviteli tartományteljesítményteljesítmény KötelezőtípusÁr (ÁFA nélkül)
AMT4W-DA-110 és 5 közöttRelé12-24 VDCDC áram-
ajánlatkérés
AMT4W-DA-1N0 és 5 közöttMutató12-24 VDCDC áram-
ajánlatkérés
AMT4W-DA-4N0 és 5 közöttMutató100 - 240 VAC 50 / 60hzDC áram€234.25
AMT4W-DV-4N0–500 VDCMutató100 - 240 VAC 50 / 60hzDC feszültség€234.14
StílusModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr (ÁFA nélkül)
AMT4Y-AA-4N0-5 AACMutatóAC áram€247.60
AMT4Y-AA-400-5 AACReléAC áram€187.72
AMT4Y-AV-4N0-500 VACMutatóAC feszültség€251.84
AMT4Y-AV-400-500 VACReléAC feszültség-
ajánlatkérés
StílusModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr (ÁFA nélkül)
AMT4N-DV-E00–50 VDCReléDC feszültség-
ajánlatkérés
AMT4N-DA-E00-500mADCReléDC áram€46.29
AMT4N-DA-HU0-500mADCMutatóDC áram-
ajánlatkérés
StílusModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr (ÁFA nélkül)
AMT4Y-DA-430 és 5 közöttRelé + átviteli kimenet (DC4-20mA)DC áram-
ajánlatkérés
AMT4Y-DA-400 és 5 közöttReléDC áram€324.39
AMT4Y-DV-4N0–500 VDCMutatóDC feszültség-
ajánlatkérés
StílusModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr (ÁFA nélkül)
AMT4N-AA-HU0-5 AACMutatóAC áram€44.04
AMT4N-AV-E00-250 VACReléAC feszültség€470.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?