Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm-es többpaneles mérő váltóáramú erősítők | AA3YEE 11Y512

AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm-es többpaneles mérő AC erősítők

Raktáron
Tétel: AA3YEE Modell: MT4Y-AA-4NKereszthivatkozás: 11Y512
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
€247.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.3%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.3 "
kijelzőPiros LED kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok72x36 mm
Beviteli tartomány0-5 AAC
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítményMutató
teljesítmény Kötelező100 - 240 VAC 50 / 60hz
StílusMT4Y sorozat
Igaz RMSIgen
típusAC áram
Használja aKülső 5A váltóáramú transzformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm-es többpaneles mérő AC erősítők | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400-5 AACReléAC áram€187.72
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm-es többpaneles váltóáramú mérő | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0-500 VACMutatóAC feszültség€251.85
AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm-es többpaneles váltóáramú mérő | AA3YEJ 11Y516 MT4Y-AV-400-500 VACReléAC feszültség-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm-es többpaneles mérő AC erősítők
€247.60 /Mértékegység