AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm-es többpaneles váltóáramú mérő | AA3YEJ 11Y516

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm-es többpaneles váltóáramú mérő

Tétel: AA3YEJ Modell: MT4Y-AV-40Kereszthivatkozás: 11Y516

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.3%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.3 "
kijelzőPiros LED kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok72x36 mm
Beviteli tartomány0-500 VAC
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítményRelé
teljesítmény Kötelező100 - 240 VAC 50 / 60hz
relék250VAC 3A, 30VDC 3A
StílusMT4Y sorozat
Igaz RMSIgen
típusAC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr
AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm-es többpaneles mérő váltóáramú erősítők | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0-5 AACMutatóAC áram€247.60
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm-es többpaneles mérő AC erősítők | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400-5 AACReléAC áram€187.72
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm-es többpaneles váltóáramú mérő | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0-500 VACMutatóAC feszültség€251.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm-es többpaneles váltóáramú mérő