Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din digitális többpaneles DC A | AA3YDZ 11Y507

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din digitális többpaneles DC mérő A

Raktáron
Tétel: AA3YDZ Modell: MT4N-DA-E0Kereszthivatkozás: 11Y507
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
€46.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.1%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.4 "
kijelzőHáttérvilágítású LCD kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok1/32 din
Beviteli tartomány0-500mADC
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítményRelé
teljesítmény Kötelező12-24 V DC/AC
relék125VAC 0.3A, 30VDC 1A
StílusMT4N sorozat
típusDC áram

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr
AUTONICS MT4N-DA-EN DC digitális mérő, MT4N sorozat, 12 -24VDC/AC | AA3YDY 11Y506 MT4N-DA-HU0-500mADCMutatóDC áram-
ajánlatkérés
AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din digitális többpaneles DC V | AA3YEC 11Y510 MT4N-DV-E00–50 VDCReléDC feszültség-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din digitális többpaneles DC mérő A
€46.29 /Mértékegység