Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din digitális többpaneles AC V | AA3YDW 11Y504

AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din digitális többpaneles váltóáram V

Raktáron
Tétel: AA3YDW Modell: MT4N-AV-E0Kereszthivatkozás: 11Y504
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
€470.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.3%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.4 "
kijelzőHáttérvilágítású LCD kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok1/32 din
Beviteli tartomány0-250 VAC
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítményRelé
teljesítmény Kötelező12-24 V DC/AC
relék125VAC 0.3A, 30VDC 1A
StílusMT4N sorozat
Igaz RMSIgen
típusAC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr
AUTONICS MT4N-AA-HU 1/32 Din digitális többpaneles mérő Ac A | AA3YDR 11Y499 MT4N-AA-HU0-5 AACMutatóAC áram€44.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din digitális többpaneles váltóáram V
€470.79 /Mértékegység