Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din méretező panelmérő | AA3YFU 11Y548

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din méretező panelmérő

Raktáron
Tétel: AA3YFU Modell: M4NS-NAKereszthivatkozás: 11Y548
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
€218.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.3%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység2.1 "
kijelzőPiros LED kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok1/32 din
Beviteli tartomány4 - 20 mA DC
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítmény KötelezőLoop Powered
StílusM4NS sorozat
típusDC méretezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMélységSzámjegyek megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományteljesítmény KötelezőStílusÁr
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm-es méretező panelmérő | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 - 20 mA DCLoop PoweredM4YS sorozat€232.14
AUTONICS M4V 75 x 25 mm-es méretező panelmérő | AA3YFW 11Y550 M4V+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 - 2 VDC0 - 10VDC1 - 5VDC0 - 1mA DC 4 - 20mA DC12-24 V DCM4V sorozat€242.50
AUTONICS MT4N-DA-E3 digitális panelmérő, egyenáram, 1/32 Din, Nema 4X, 4 számjegyű | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------€52.25
AUTONICS MT4W-DA-10 digitális panelmérő, egyenáram, 1/8 Din, Nema 4X, 0 - 5Adc bemenet | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€53.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din méretező panelmérő
€218.43 /Mértékegység