AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm-es többpaneles mérő egyenáram erősítők | AA3YEN 11Y520

AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm-es többpaneles mérő egyenáram erősítők

Tétel: AA3YEN Modell: MT4Y-DA-43Kereszthivatkozás: 11Y520

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.1%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.3 "
kijelzőPiros LED kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok72x36 mm
Beviteli tartomány0 és 5 között
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítményRelé + átviteli kimenet (DC4-20mA)
teljesítmény Kötelező100 - 240 VAC 50 / 60hz
relék250VAC 3A, 30VDC 3A
StílusMT4Y sorozat
típusDC áram

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr
AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm-es többpaneles mérő egyenáram erősítők | AA3YEM 11Y519 MT4Y-DA-400 és 5 közöttReléDC áram€324.39
AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm-es többpaneles DC Volt mérő | AA3YEP 11Y521 MT4Y-DV-4N0–500 VDCMutatóDC feszültség-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm-es többpaneles mérő egyenáram erősítők