AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Multi-panel Meter DC erősítők | AA3YEZ 11Y530

AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Multi-panel Meter DC erősítők

Tétel: AA3YEZ Modell: MT4W-DA-1NKereszthivatkozás: 11Y530

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.1%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység4.2 "
kijelzőPiros LED kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok1/8 DIN
Beviteli tartomány0 és 5 között
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítményMutató
teljesítmény Kötelező12-24 VDC
StílusMT4W sorozat
típusDC áram

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBeviteli tartományteljesítményteljesítmény KötelezőtípusÁr
AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din többpaneles mérő DC erősítők | AA3YFB 11Y532 MT4W-DA-110 és 5 közöttRelé12-24 VDCDC áram-
ajánlatkérés
AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din Multi-panel Meter DC erősítők | AA3YFP 11Y544 MT4W-DA-4N0 és 5 közöttMutató100 - 240 VAC 50 / 60hzDC áram€234.24
AUTONICS MT4W-DV-4N digitális panelmérő, DC feszültség, 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547 MT4W-DV-4N0–500 VDCMutató100 - 240 VAC 50 / 60hzDC feszültség€234.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Multi-panel Meter DC erősítők