Dobkeverők

Szűrő

A dobkeverők porított és szemcsés szilárd anyagok vizes oldatokká vagy viszkózus folyadékokká való keverésére vagy keverésére szolgálnak. Raptor Supplies ezeknek a dobkeverőknek a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Dayton, a QEP és a Stenner.
DAYTON -

Laboratóriumi keverők

StílusModellHPMax. FORDULATTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "€1,276.90
B32V1421/2017005 / 16 "30 "€688.91
DAYTON -

Nyitott dobos keverők, 316 rozsdamentes acél

A Dayton nyitott dobos keverőket úgy gyártják, hogy egy tartály tartalmát homogén keverékké keverjék. Alacsony viszkozitású folyadékok keverésére és kis koncentrációjú szilárd anyagok vízben, könnyű olajokban és szirupokban való feloldására alkalmasak. Ezek a keverők TEFC motorfejjel vannak felszerelve a tetején, és egy forgó tengellyel a végén propellerrel a tartalom keveréséhez. A Dayton nyitott dobos keverők kényelmesen felszerelhetők egy másik dob fejére, és állítható tengellyel rendelkeznek az optimális keverés érdekében. Válasszon ezeknek a nyitott dobos keverőknek a kínálatából, amelyek 5/8 és 1/2 hüvelykes tengelyátmérőben kaphatók.

StílusModellHPMax. FORDULATTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A32V1341/217505 / 8 "32 "€1,264.56
A32V1331/417501 / 2 "32 "€1,042.14
B32V1221 / 4 - 1 / 220005 / 8 "35 "€924.65
DAYTON -

Dobkeverők, 1/2 LE, 316 rozsdamentes acél

A Dayton dobkeverőket úgy tervezték, hogy összekeverjék egy tartály tartalmát, és homogén keveréket készítsenek. Alacsony viszkozitású folyadékok keverésére alkalmasak. Alacsony koncentrációjú szilárd anyagokat oldanak fel vízben, könnyű olajokban és szirupokban. Ezek a dobkeverők állítható tengellyel rendelkeznek a keveréshez, és könnyen felszerelhetők egy másik dob fejére. Válasszon a dugattyús beléptető és az oldalra szerelhető dobkeverő-változatok közül, amelyek elérhetők Raptor Supplies..

StílusModellHPMax. FORDULATA tengely hosszatípusÁr (ÁFA nélkül)
A32V1231/2200032 "Bung Belépés€1,466.11
B32V1351/2172532 "Side Mount€1,179.12
C32V1361/2172529 "Bung Belépés€1,275.36
D32V1241 / 4 - 1 / 2200032 "Bung Belépés€1,113.16
DAYTON -

Keverő légkeverők

A Dayton légkeverő légkeverőit a festékes vödör összetevőinek összekeverésére, sima keverék biztosítására és a légbuborékok eltávolítására tervezték. 316-os rozsdamentes acélból készülnek, így maximum 55 gallonos vödröt fednek le. Ezeket a keverőket jellemzően fedelű tartályokhoz használják, és eltávolítható szárral rendelkeznek a könnyű összeszerelés és tárolás érdekében. Válasszon a 12 és 32 hüvelykes tengelyhosszúságú keverőlevegő-keverők széles választékából.

StílusModellHPMax. FORDULATA tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A32V1321/2100032 "€944.47
B32V1311/3200012 "€769.27
DAYTON -

Ibc keverő Bung 316 rozsdamentes acél

A Dayton IBC keverők ideálisak a köztes ömlesztett tartályokban lévő anyagok keverésére, és propeller lapátokkal rendelkeznek, amelyek összecsukódnak, hogy bejussanak a dugattyún keresztül. Ezek az egységek kényelmesen mozgathatók egyik tartályból a másikba, és ideálisak alacsony viszkozitású folyadékok keverésére/keverésére. Válasszon az 1/2 és 3/4 LE teljesítményű IBC keverők széles választékából.

StílusModellHPÁr (ÁFA nélkül)
A32V1371/2€2,420.57
A32V1383/4€2,464.83
DAYTON -

Tartálykeverő közvetlen meghajtás, 316 rozsdamentes acél

A Dayton tankkeverőket kis tartályok és nyitott fejű dobok keverésére tervezték, amelyek alacsony viszkozitású folyadékokat, például könnyű olajat és szirupokat tartalmaznak. Kényelmesen felszerelhetők, és megkönnyítik a tengelyszöget, hogy könnyen áthelyezhetők egyik tartályból a másikba. Léghajtású keverőbilincsel rendelkeznek a tartály peremén, és szabványos tengelyükkel a propeller akár 48 hüvelykre is meghosszabbítható. Válasszon a tartálykeverők széles választékából, amelyek 1 és 2 LE-s változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellHPTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A32V12715 / 8 "€1,585.84
B32V12823 / 4 "€1,799.17
DAYTON -

Tartálykeverő hajtómű, 316 rozsdamentes acél

A Dayton tartálykeverői fogaskerékhajtással vannak beépítve a hatékony keverés érdekében nyitott tetejű acéltartályban. Ezek a keverők könnyen felszerelhetők a tartály falára, és a rögzítőbilincs segítségével elhelyezhetők. Teljesen zárt, ventilátorhűtéses villanymotorral és egy tartókonzollal rendelkeznek a tartály falának rögzítéséhez. Válasszon a 48 és 60 hüvelykes tengelyhossz-választékban elérhető tartálykeverők széles választékából.

StílusModellHPA tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A32V1401/248 "€3,193.94
A32V1391/348 "€2,767.72
A32V1413/460 "€3,484.97
DAYTON -

Kézi légkeverő 5-10 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32V130AC6BZT€995.71
DAYTON -

Ibc keverő 1/2 Hp 316 rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32V125AC6BZM€2,813.01
QEP -

Dobkeverő, 120V, 2 sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21700CH6JCZ€389.42
Lásd a részleteket

Dobkeverők

Raptor Supplies nagy teljesítményű keverő-, IBC-, laboratóriumi, kézi, teljesítmény-, tartály- és nyitott dobos keverők széles választékát kínálja a Daytontól, a QEP-től és a Stenner-től, különféle keverési munkákhoz. Ezeket a keverőket porított és szemcsés szilárd anyagok vizes oldatokká vagy viszkózus folyadékokká való keverésére vagy keverésére tervezték. Legtöbbjük 316-os rozsdamentes acél testtel rendelkezik, amely ellenáll a lyuk- és réskorróziónak. A nyitott, TEFC elektromos fogaskerekes keverők maximális sebessége és hossza 2200 ford./perc és 24-1/2 hüvelyk.
A könnyű és könnyen hordozható kézi keverők levegőszabályozó szeleppel rendelkeznek a kis sebességű keveréshez, elakadás vagy túlmelegedés nélkül. Ezeket a keverőket főleg nyitott tetejű tartályokban használják, amelyek űrtartalma 5-10 gallon, és 50-80 psi nyomástartományban is kaphatók. Kínálunk UL-listás tartálykeverőket is, amelyek egyetlen, 120 VAC névleges motorral, PVC-rögzítőkkel és üvegszálas tengellyel rendelkeznek, ideálisak a műtrágyákban használt szódaoldat készítéséhez. Ezeknek a keverőknek a széles választéka elérhető különböző lóerő-értékekkel, motortípusokkal és forgási sebességgel Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a dobkeverő kiválasztásakor?

Fontos tényezők közé tartozik a keverendő anyag típusa, a kívánt keverési sebesség, a dob mérete és a szükséges kapacitás.

Hogyan karbantartják a dobkeverős keverőket?

A dobos keverőgépek rendszeres karbantartása magában foglalja a keverő és a dob kopásának és sérülésének ellenőrzését, valamint az alkatrészek rendszeres tisztítását és kenését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?