Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS MT4N-AA-HU 1/32 Din digitális többpaneles mérő Ac A | AA3YDR 11Y499

AUTONICS MT4N-AA-HU 1/32 Din digitális többpaneles váltóáramú mérő A

Raktáron
Tétel: AA3YDR Modell: MT4N-AA-ENKereszthivatkozás: 11Y499
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
€44.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság+ / - 0.3%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.4 "
kijelzőHáttérvilágítású LCD kijelző
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése-1999 ~ 9999
ingerlésNem
görcsrohamok1/32 din
Beviteli tartomány0-5 AAC
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X előlap
teljesítményMutató
teljesítmény Kötelező12-24 V DC/AC
StílusMT4N sorozat
Igaz RMSIgen
típusAC áram
Használja aKülső 5A váltóáramú transzformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9030330040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellBeviteli tartományteljesítménytípusÁr
AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din digitális többpaneles AC V | AA3YDW 11Y504 MT4N-AV-E00-250 VACReléAC feszültség€470.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS MT4N-AA-HU 1/32 Din digitális többpaneles váltóáramú mérő A
€44.04 /Mértékegység