THOMAS PUMPS Membrános kompresszor / vákuumszivattyú

Hordozható gázdetektorokban, gázelemzőkben, orvosi autoklávokban és különféle laboratóriumi alkalmazásokban használják. Tartós műanyagból / korrózióálló alumíniumból készült, alacsony zajszinttel, alacsony rezgéssel, nagy változékonysággal és tartósan kenett csapágyakkal

Szűrő

Ezeket a Thomas Pumps kompresszor/vákuumszivattyúkat légnyomás indítására gyártják a levegővel hajtott berendezések működtetéséhez. Ezek a szivattyúk jótékony hatásúak a csatornázási levegőztetésben, az akvakultúrában és az OEM orvosi eszközökben.
THOMAS PUMPS -

Kompresszor/vákuumszivattyúk

A Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúkat légnyomás generálására tervezték a levegővel hajtott berendezések és szerszámok működtetéséhez. Ezek az egységek fröccsöntött alumínium alkatrészekkel rendelkeznek a kivételes szilárdság érdekében, valamint membránkompresszorral, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását és elősegíti a pozitív tömítést. Zárt házuk motoros szellőzőnyílásokkal rendelkezik a maximális hőelvezetés érdekében, és tartósan olajozott csapágyakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében. Ezeknek a szivattyúknak a kiegyensúlyozott szivattyúkialakítása és hővédői alacsony vibrációjú működést és automatikus lekapcsolást biztosítanak a túlmelegedés elkerülése érdekében. Válasszon a kompresszor szivattyúk egy sorából, amelyek 1/10 és 1/20 LE motorteljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€474.99
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€544.04
C1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€548.52
D2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€586.40
B927CA1811531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€646.45
A107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€502.15
THOMAS PUMPS -

Kompresszor szivattyú 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900-59AE2RBC€479.98
THOMAS PUMPS -

Vákuumszivattyú 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
900-58AE2RBD€575.08

Jellemzők

  • Tamás kompresszor és vákuumszivattyúk légnyomás indítására gyártják a levegővel hajtott berendezések működtetéséhez.
  • Könnyű, öntött alumínium alkatrészekkel rendelkeznek a kiváló szilárdság érdekében.
  • Ezek a Thomas kompresszor- és vákuumszivattyúk zárt házból és motor szellőzőnyílásokból állnak a maximális hőelvezetés érdekében.
  • A súrlódási veszteségek kiküszöbölése érdekében olajozott csapágyakkal vannak ellátva.
  • Ezek a szivattyúk kiegyensúlyozott szivattyúkialakítással és hővédőkkel rendelkeznek a sima és alacsony rezgésmentes működés érdekében.
  • Ezek a szivattyúk folyamatosan, túlzott zaj nélkül működnek, és könnyű légnyomást vagy vákuumot kínálnak.
  • A túlmelegedés megelőzése érdekében automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek.

Működési mechanizmus

  • Ezek a szivattyúk rugalmas membránt vagy membránt használnak a levegő beszívására a légkamrába.
  • A membrán akadályt képez a szivattyú mechanizmusa és a levegő között, hogy megakadályozza a korrozív füstök bejutását a szivattyú alkatrészeibe.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mi a frekvencia besorolása ezeknek a kompresszor/vákuumszivattyúknak?

A Thomas kompresszor/vákuumszivattyúk 60 Hz-es frekvencián működnek.

Mekkora teljesítményt adnak ezek a Thomas pumpák?

Ezeknek a Thomas kompresszoros/vákuumszivattyúknak a teljesítménye 1/20 és 1/8 LE között van.

Hogyan kezelik ezek a szivattyúk a zajt?

Ezek a szivattyúk bemeneti szűrővel/kipufogó hangtompítóval vannak felszerelve a csendes működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?