FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 2. osztályú transzformátorok

Széles körben használják korlátozott teljesítményszabályozó vagy jelző alkalmazásokban, például ajtócsengő transzformátorokban, motoros működtetőkben és gyújtási rendszerekben. Láb- és / vagy agyra szerelt transzformátorok 20 és 375 V között, egy- vagy kettős menetes elosztókkal kaphatók. Az UL által felsorolt ​​/ UL által elismert alkatrészek megszakítóval és kábelkötegekkel vannak ellátva

Szűrő

Functional Devices Class 2 transformers convert high-voltage electricity to low-voltage electricity. They are useful in electronics, lighting and power distribution systems. They can provide a...Tovább
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

2. osztályú transzformátorok automatikus rövidzárlat-védelemmel

StílusModellSzélességMélységA ház értékeléseHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
ATR40VA001US2.5 "4.25 "Nem értékeltszobai3.25 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€53.14
BTR20VA0032.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€30.29
CTR20VA0012.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€26.57
DTR20VA0072.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "277 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€28.51
ETR20VA0042.31 "1.89 "Nem értékeltszobai2.62 "120/208/240/277 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy20€34.67
FTR40VA0222.66 "2.17 "Nem értékeltNyisd ki2.89 "120 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy40€37.10
GTR40VA0152.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240 V ACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€42.97
HTR40VA0032.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€36.92
ITR40VA0042.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240/277 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy40€41.56
JTR40VA0012.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€33.89
KTR20VA0022.296 "1.902 "Nem értékeltszobai2.616 "208 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy20€30.54
LTR40VA0022.634 "2.177 "Nem értékeltszobai2.886 "120 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy40€35.59
MTR40VA0402.728 "2.171 "Nem értékeltszobai2.89 "120/208/240 V ACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€42.88
NPSH40AB10-EXT25.43 "4.5 "NEMA 1Zárt4.5 "120 VACMulti40€219.56
OPSH40AB105.43 "4.5 "NEMA 1Zárt4.5 "120 VACMulti40€187.56
PPSH200A5.44 "4.5 "NEMA 1Zárt4.5 "120/240/277/347/480 VACMulti40€717.04
QPSH100A100AB108.62 "4.5 "NEMA 1Zárt4.5 "120 VACMulti100€343.35
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

2. osztályú transzformátorok szekunder áramkör védelemmel

StílusModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ATR50VA022US----50---€99.64
BTR100VA002-20----96---€75.95
ajánlatkérés
CTR150VA001-28--------€102.73
ajánlatkérés
DTR100VA026----96---€78.24
ajánlatkérés
ETR100VA009US----96---€124.94
FTR40VA002US----40---€57.77
CTR100VA001-28--------€75.03
ajánlatkérés
GTR75VA004----75---€124.57
CTR75VA001-28--------€69.37
ajánlatkérés
CTR50VA005-28--------€57.70
ajánlatkérés
HTR100VA027----96---€80.50
ajánlatkérés
ITR100VA015----100---€88.09
JTR100VA009----100---€87.78
KTR50VA027----50---€62.35
ajánlatkérés
LPSH75AB1024 VAC4.5 "NEMA 11755.43 "Zárt4.5 "€323.79
MTR75VA00224 VAC2.508 "Nem értékelt1753.89 "szobai3.013 "€69.13
NTR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€60.24
OTR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
PTR50VA00124 VAC2.178 "Nem értékelt1502.677 "szobai2.879 "€37.24
QPSH500A24 VAC6"NEMA 1110012.12 "Nyisd ki12.13 "€819.87
RTR100VA00224 VAC2.504 "Nem értékelt11004.077 "szobai3.023 "€71.23
STR50VA01724 VAC2.525 "Nem értékelt1503.47 "szobai3.031 "€56.55
TTR50VA01624 VAC2.51 "Nem értékelt1503.345 "szobai3.028 "€56.14
UTR50VA00924 VAC2.504 "Nem értékelt1503.412 "szobai3.014 "€60.73
VTR50VA00724 VAC2.173 "Nem értékelt1502.715 "szobai2.886 "€35.26
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Rib Class 2 Transformer 20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC, 24VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TR100VA009CP6GNN€90.08

Jellemzők

  • Functional Devices Class 2 transformers feature split-bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling.
  • They have foot and single / dual-threaded hubs for easy mounting.
  • These transformers operate at temperatures ranging from -30 to 140 degrees F.
  • Néhány Functional Devices RIB transformers are equipped with circuit breakers for overload protection.

Működési mechanizmus

  • Functional Devices Class 2 transformer operates on the fundamental principles of electromagnetic induction.
  • When alternating current (AC) flows through the primary winding of the transformer, it creates a magnetic field around it.
  • This magnetic field then induces a voltage in the secondary winding of the transformer, which is connected to the load or electronic device.
  • The transformer supplies a limited amount of power to the connected device.
  • This restriction prevents excessive voltage that could pose a risk of electrical shock.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • RoHS
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

What distinguishes Class 2 transformers in terms of safety?

The distinctive feature of Class 2 transformers is their ability to provide a secure power source by ensuring that the output voltage remains within a predefined and safe range, thereby preventing electrical shock and safeguarding sensitive equipment.

How do Class 2 transformers contribute to operational efficiency?

Class 2 transformers contribute to operational efficiency by adapting to the specific power requirements of connected devices, minimising energy consumption and reducing wastage.

How do I choose the right Fundamental Devices RIB transformer for my specific application?

Choosing the right transformer involves considering factors, such as the power requirements of your devices, the voltage specifications of the transformer and any specific features needed for your application.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?