Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AB9QMN Modell: TR40VA003Kereszthivatkozás: 2ETC8
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
€35.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.19 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság2.88 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség24 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség2.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház értékeléseHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€25.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€29.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "277 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€27.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€32.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240 V ACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€39.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240/277 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy40€39.99
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA002 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Nem értékeltszobai2.616 "208 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy20€29.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph
€35.03 /Mértékegység