Funkcionális eszközök Az INC / RIB TR20VA001 transzformátort fűtési, szellőztetési, légkondicionálási és hűtési (HVACR) vezérlőrendszerekben használják. Teljesítmény- és feszültségszabályozást biztosít ezekhez a vezérlőrendszerekhez, digitális vezérlőkhöz, gázvezérlőkhöz, gyújtásrendszerekhez, motor-aktorokhoz, fokozatvezérlőkhöz és egyéb HVACR-alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Pigtailekkel rendelkezik az elsődleges csatlakozáshoz, és eredendően elkülönített alkatrészekkel rendelkezik.
- Ez a transzformátor 1/2 hüvelykes agyra vagy lábra rögzítési lehetőségeket kínál a sokoldalú telepítéshez.
- Nyitott burkolatának stílusa hatékony hőelvezetést biztosít, és hatékony hűtést biztosít hosszú használat során.
- Másodlagos csatlakoztatását 8 hüvelykes vezetékek könnyítik meg, amelyek elegendő hosszúságot biztosítanak az egyszerű telepítéshez és az elektromos rendszerek más alkatrészeihez való csatlakoztatáshoz.
Kompatibilis tartozékok:
- 3M MNG186RSX gyűrűs csatlakozó piros forrasztott: Ez a nylon gyűrűs kapocs szigeteléssel rendelkezik a henger körül, megakadályozza a huzalszálak kilazulását, minimalizálja a véletlen érintkezés kockázatát, valamint védelmet nyújt a rövidzárlat, az elhasználódás és a korróziós károk ellen.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen frekvenciájú eszközök kompatibilisek ezzel a Functional Devices INC / RIB TR20VA001 transzformátorral?
V. Ez a transzformátor 50 és 60 Hz-es elektromos rendszerekkel is kompatibilis.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Functional Devices INC / RIB TR20VA001 transzformátor telepítésekor?
A. Gondoskodjon a megfelelő feszültség-kompatibilitásról, kövesse a gyártó telepítési irányelveit, és rögzítse a transzformátort jól szellőző helyen.
K. Vannak-e biztonsági óvintézkedések a Functional Devices INC / RIB TR20VA001 transzformátor tisztítása vagy karbantartása során?
A. Tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa. Kövesse a szabványos biztonsági gyakorlatokat és irányelveket. Javasoljuk a rendszeres szemrevételezést, hogy ne legyen fizikai sérülés vagy kopás jele.