Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AB9QMT Modell: TR50VA015Kereszthivatkozás: 2ETD3
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
€56.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.5 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3.06 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/208/240/277/480 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés50
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A TR50VA015 2. osztályú transzformátort általában alacsony feszültségű vezérlési alkalmazásokban használják, mint például a HVAC, az épületautomatizálás és az ipari beállítások, hogy megkönnyítsék a magasabb feszültség biztonságos és hatékony átalakítását alacsonyabbra.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A TR50VA015 2. osztályú transzformátor sokoldalú bemeneti feszültségtartománnyal rendelkezik, amely 120 VAC és 480 VAC közötti feszültséggel rendelkezik, így a 2. osztályú transzformátor különféle elektromos rendszerekhez alkalmazható.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor nyitott burkolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű láthatóságot és hozzáférhetőséget a digitális vezérlők, gázvezérlők, gyújtásrendszerek és HVAC vezérlőrendszerek telepítésénél.
  • Védőáramkör-megszakítóval van felszerelve, amely növeli a biztonságot azáltal, hogy megakadályozza a túlterhelést és biztosítja a megbízható működést különböző alkalmazásokban.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor többféle primer csatlakozást kínál pigtailekkel, rugalmasságot biztosítva a kábelezési konfigurációkban és megkönnyítve a telepítést.
  • Megfelel az UL5085-2 vagy UL5085-3 szabványoknak, biztosítva a biztonságot és a fokozott teljesítményt.
  • Ez a 2-es osztályú transzformátor egy 8 hüvelykes másodlagos csatlakozást tartalmaz vezetékekkel, amely kényelmes és biztonságos rögzítést tesz lehetővé.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni a transzformátor telepítésekor?

A.

  • Telepítés vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki az áramforrást.
  • Az áramütések elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő földelésről a helyi elektromos előírásoknak megfelelően.
  • Szereljen be megfelelő védőberendezéseket, hogy megakadályozza, hogy a túlzott áramok károsítsák a transzformátort.
  • Helyezze a transzformátort jól szellőző helyre, hogy elkerülje a túlmelegedést.
  • A túlmelegedés és a károsodás elkerülése érdekében soha ne lépje túl a transzformátor 50 VA teljesítményét.
  • Az azonnali csere érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés, túlmelegedés és kopás.
  • Tartsa be a megfelelő távolságot a légáramlás és a biztonságos hozzáférés kódjai szerint.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Functional Devices transzformátor kiválasztásakor?

A.

  • Feszültségátalakítási igények
  • Névleges teljesítmény
  • Terhelés típusa
  • Terhelési variáció
  • Hatékonyság
  • Fizikai méret és burkolat
  • Környezeti feltételek
  • Szerelési lehetőségek

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€50.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€54.87
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€59.05
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€68.62
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€63.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA001 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Nem értékelt1502.677 "szobai2.879 "€35.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph
€56.42 /Mértékegység