FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH500A Transzformátorvezérlés Be 480/277/240/120 Out 24 | AF7YRG 23NT15

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH500A transzformátor vezérlés be 480/277/240/120 ki 24

Raktáron
Tétel: AF7YRG Típus: PSH500AKereszthivatkozás: 23NT15

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€915.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység6"
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaNyisd ki
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság12.13 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/240/277/480 VAC
FelszerelésMulti
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség12.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.17
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8504409530

Termék részletek:

Funkcionális eszközök Az INC / RIB PSH500A tápegység lehetővé teszi az energiaelosztás hatékony vezérlését és szabályozását, biztosítva az elektromos berendezések optimális működését. Ideális HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) rendszerekhez, épületautomatizáláshoz és ipari folyamatokhoz, ahol elengedhetetlen az elektromos rendszerek pontos vezérlése.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök Az INC / RIB PSH500A tápegység többféle bemeneti feszültség opcióval rendelkezik (120, 240, 277 és 480 VAC), rugalmasságot biztosítva a különféle elektromos rendszerkövetelményekhez.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor 100 VA VA-besorolással rendelkezik, amely hatékony áramelosztást és vezérlési képességeket biztosít.
  • Védőberendezésként megszakítóval van felszerelve, amely a túláramhelyzetek megelőzésével fokozza a biztonságot.
  • Ez a tápegység zárt stílusú, védelmet és biztonságot biztosít különféle környezetekben, például épületautomatizálásban és ipari szekrényekben.
  • Porszórt bevonattal rendelkezik, amely tartósságot és ellenáll a környezeti feltételeknek.
  • Ez a tápegység megfelel a cUL, CE és RoHS szabványoknak, biztosítva az ipari biztonsági és környezetvédelmi szabványok betartását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Functional Devices INC / RIB PSH500A tápegység bemeneti feszültségtartománya?

V. Ez a tápegység 120 VAC és 480 VAC közötti bemeneti feszültséget fogad.

K. Milyen további funkciókat kínál ez a tápegység?

V. A további jellemzők közé tartozik a 10A-es fő megszakító kapcsoló, 120 VAC kényelmi aljzatok, ujjbiztos csatlakozók, LED-es tápellátás visszajelző és be- és kikapcsolás.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€50.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€54.87
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€56.42
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€59.05
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€68.62
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€63.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH500A transzformátor vezérlés be 480/277/240/120 ki 24
€915.81 /Mértékegység