Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AB9QMV Modell: TR75VA003Kereszthivatkozás: 2ETD5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€62.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.5 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3.06 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség277 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés75
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€71.34
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA001 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Nem értékelt1502.677 "szobai2.879 "€37.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1 Ph
€62.13 /Mértékegység