Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AB9QMY Modell: TR40VA004Kereszthivatkozás: 2ETD8
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
€39.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.19 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság2.88 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/208/240/277 VAC
FelszerelésLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség2.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

A Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 2. osztályú transzformátor biztonságos és megbízható áramforrásként szolgál a légkondicionáló (HVAC) rendszerekben a magasabb feszültségek alacsonyabb feszültségekké alakításához. Ez a transzformátor alkalmas ipari és épületautomatizálási beállításokra.

Jellemzők:

  • A Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 2. osztályú transzformátor sokoldalú bemeneti feszültség opciókkal rendelkezik, amelyek 120, 208, 240 és 277 VAC feszültséget fogadnak el, biztosítva a kompatibilitást számos elektromos rendszerrel.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor 40 VA kimeneti névleges teljesítménnyel rendelkezik, amely elegendő teljesítményt biztosít a digitális vezérlők, gázvezérlők, gyújtásrendszerek és különféle HVAC vezérlő alkalmazások számára.
  • Eredetileg korlátozott védelemmel van felszerelve a biztonság fokozása érdekében az áramszint korlátozásával és a transzformátor túlterhelésének megakadályozásával.
  • Ez a transzformátor nyitott burkolattal rendelkezik, amely megkönnyíti a láthatóságot és a hozzáférhetőséget a digitális vezérlőkre, motor-aktorokra és fokozatvezérlőkre történő telepítésekhez.
  • Kettős 1/2 hüvelykes agyvel és lábra szerelhető lehetőséggel rendelkezik, ami rugalmas telepítést tesz lehetővé.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor kötegeket tartalmaz az elsődleges csatlakozásokhoz és 8 hüvelykes vezetékeket a másodlagos csatlakozásokhoz.
  • Megfelel az UL5085-2 vagy UL5085-3 szabványoknak, garantálva a minőséget és a megbízhatóságot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a vezérlőtranszformátor és a teljesítménytranszformátor között?

V. A vezérlőtranszformátort kis teljesítményű vezérlőáramkörökhöz tervezték, és izolált alacsony feszültségű kimeneteket kínál a relék és vezérlőeszközök meghajtásához. Ezzel szemben a teljesítménytranszformátort úgy tervezték, hogy nagyobb teljesítményszintet kezeljen az elektromos energia elosztásához az átviteli és elosztó hálózatokon. A vezérlőtranszformátorok középpontjában a vezérlőáramkörök precizitása és biztonsága áll, míg a teljesítménytranszformátor a nagyobb léptékű hatékony energiaátvitellel foglalkozik.

K. Hogyan kell felszerelni ezeket a transzformátorokat?

A.

  • A transzformátort száraz, jól szellőző helyre kell felszerelni, hő- és nedvességforrásoktól távol. A területen megfelelő helyet kell biztosítani a karbantartáshoz és a szervizeléshez is.
  • A transzformátort biztonságosan sík felületre kell rögzíteni a transzformátor súlyának és méretének megfelelő csavarok vagy konzolok segítségével. A rögzítési felületnek mentesnek kell lennie minden törmeléktől, és elbírnia kell a transzformátor súlyát.
  • A vezetékek csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a transzformátor tápellátása ki van kapcsolva. Csatlakoztassa az elsődleges és a szekunder vezetékeket a transzformátorhoz mellékelt kapcsolási rajz szerint. A vezetékezést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie, aki rendelkezik az elektromos berendezések biztonságos kezeléséhez szükséges ismeretekkel és tapasztalattal.
  • A huzalozás befejezése után a transzformátort ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik. Ezt multiméterrel vagy feszültségmérővel lehet megtenni. Ha bármilyen problémát észlel, azokat a transzformátor üzembe helyezése előtt orvosolni kell.
  • Miután a transzformátort tesztelték, és megállapították, hogy megfelelően működik, üzembe helyezhető. Győződjön meg arról, hogy a transzformátor megfelelően fel van tüntetve a feszültség- és teljesítményértékekkel, és minden szükséges biztonsági óvintézkedést megtettek a berendezés működtetése során.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház értékeléseHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€25.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€29.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "277 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€27.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€32.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€35.03
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240 V ACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€39.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA002 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Nem értékeltszobai2.616 "208 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy20€29.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph
€39.99 /Mértékegység