Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001US Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AF2YUD 6ZEP2

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001US 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AF2YUD Modell: TR40VA001USKereszthivatkozás: 6ZEP2
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
€53.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4.25 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3.25 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8504314065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: RIB

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház értékeléseHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€25.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€29.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "277 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€27.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€32.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€35.03
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240 V ACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€39.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240/277 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy40€39.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001US 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph
€53.14 /Mértékegység