Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AD4BZM Modell: TR40VA002Kereszthivatkozás: 41D379
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
€34.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.177 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság2.886 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség2.634 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A TR40VA002 2. osztályú transzformátort a magasabb feszültségszintek biztonságos és szabványos, 2. osztályú alacsony feszültségszintekre történő csökkentésére használják. Ez a RIB sorozatú transzformátoregység ideális vezérlőberendezések, például termosztátok és relék, valamint HVAC-rendszerek, világításvezérlők és ipari automatizálási elektronikai alkatrészek táplálására.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A TR40VA002 2. osztályú transzformátor nyitott burkolattal rendelkezik, amely hozzáférést és láthatóságot biztosít a transzformátor belső alkatrészei számára.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor 40 VA névleges feszültséggel rendelkezik, és a HVACR vezérlőrendszerek különféle alkalmazásaihoz megfelelő teljesítményt kínál.
  • Kettős, 1/2 hüvelykes agyrögzítéssel érkezik, amely sokoldalú telepítési lehetőségeket tesz lehetővé a különböző konfigurációkhoz.
  • Ez a RIB sorozatú transzformátor egység kötegeket kínál az elsődleges csatlakozáshoz, megkönnyítve és biztonságos csatlakozást az elsődleges áramforráshoz.
  • 8 hüvelykes vezetékekkel van felszerelve a másodlagos csatlakozáshoz, rugalmasságot biztosítva a másodlagos eszközök csatlakoztatásához.
  • Ez a 2. osztályú transzformátor tartalmaz továbbá egy eredendően korlátozott védőeszközt, amely a kimeneti áram biztonságos szintre való korlátozásával fokozza a biztonságot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szabványoknak felel meg a Functional Devices RIB TR40VA002 Class 2 transzformátor?

V. Ez a 2. osztályú transzformátor megfelel az UL5085-2 vagy UL5085-3 szabványoknak.

K. Hogyan válasszon biztosítékot a vezérlőtranszformátorhoz?

A.

  • A vezérlőtranszformátor biztosítékának kiválasztásakor fontos figyelembe venni a transzformátor primer és szekunder feszültségét, valamint a transzformátor névleges áramát.
  • A biztosítéknak a transzformátor névleges értékével megegyező vagy nagyobb feszültségre és áramerősségre kell méretezni.

K. Hogyan kell karbantartani a funkcionális eszközöket, a RIB TR40VA002 Class 2 transzformátort?

A.

  • Tartsa távol a port vagy törmeléket, amely akadályozhatja a légáramlást.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szigetelést és a vezetékeket, hogy nincsenek-e rajta kopás, sérülés vagy korrózió jelei.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kimeneti feszültséget és egyéb teljesítményparamétereket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a transzformátor hőmérsékletét, és győződjön meg arról, hogy az ajánlott működési tartományon belül marad.
  • Rendszeresen ellenőrizze a ventilátort vagy a befúvórendszert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik, és hogy a csapágyak és egyéb alkatrészek szükség szerint meg vannak kenve.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház értékeléseHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€25.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€29.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "277 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€27.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€32.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€35.03
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240 V ACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€39.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240/277 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy40€39.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 2. osztályú transzformátor 24vac 40 Va 1 Ph
€34.18 /Mértékegység