Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AF7YRB 23NT10

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AF7YRB Típus: PSH100A100AB10Kereszthivatkozás: 23NT10
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
€307.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4.5 "
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaZárt
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság4.5 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésMulti
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség8.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.02
Hajó magassága (cm)15.57
Hajó hossza (cm)30.81
Hajószélesség (cm)20.8
HS-kód8504409520

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A PSH100A100AB10 transzformátort gyengeáramú forgatókönyvekben használják, különösen épületautomatizálási (BAS) panelekben, ipari házakban és általános célú elektromos szekrényekben. Ezt a RIB transzformátort BE / KI vezérlésre, berendezés túláramvédelemre, tápellátás jelzésére és magas / alacsony feszültség leválasztására tervezték.

Jellemzők:

  • Az elsődleges csatlakozást pigtailek könnyítik meg, így biztosítva a könnyű telepítést és karbantartást.
  • Másodlagos csatlakozása csavaros kapcsokat használ, biztonságos és megbízható elektromos csatlakozást biztosítva.
  • Ezt a relét úgy tervezték, hogy hatékony és kényelmes legyen a zárt tokozási stílusban, fokozva a belső alkatrészek biztonságát és védelmét.

Kompatibilis tartozékok:

  • 3M MNG186RSX gyűrűs terminál: Ez a nylon gyűrűs kapocs szigeteléssel rendelkezik a henger körül, megakadályozza a huzalszálak kilazulását, minimalizálja a véletlen érintkezés kockázatát, valamint védelmet nyújt a rövidzárlat, az elhasználódás és a korróziós károk ellen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést tesz lehetővé ez a Functional Devices RIB PSH100A100AB10 transzformátor?

V. Lehetővé teszi a relé felszerelését a gyors és egyszerű telepítés érdekében.

K. Mi ennek a transzformátornak a működési frekvenciája?

V. A relé 50 Hz-es és 60 Hz-es elektromos frekvencián is működik, rugalmasságot biztosítva a különféle energiaellátó rendszerekben.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház értékeléseHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€25.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€29.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nem értékeltszobai2.63 "277 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy20€27.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€32.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "24 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€35.03
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240 V ACLáb vagy 1/2 "NPT agy40€39.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Nem értékeltszobai2.88 "120/208/240/277 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy40€39.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph
€307.04 /Mértékegység