WATTS Maxi Flow sorozatú LF601 visszacsapó szelepek


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet , Testminta: Egyenes , Testforma: Egyenes , Lemez anyaga: Viton , Lemez típusa: Kúpos , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: ftp kiterjesztés , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 400 PSI , Mfr. Sorozat: LF601 , Min. Hőmérséklet: -20 fok F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomás értékelés: 27.6 Bar 38 ° C-on Bar , Ülés anyaga: Ólommentes sárgaréz , Szál típusa: ftp kiterjesztés
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF601 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€216.80
A
LF601 1/4
1 / 4 "1 / 4 "€216.80
A
LF601 3/8
3 / 8 "3 / 8 "€216.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?