Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON SC386 hőmérséklet-diagram rögzítő, 3 hüvelyk, 22-68 fok. F | AE4GNY 5KE61

DICKSON SC386 hőmérséklet-diagram rögzítő, 3 hüvelyk, 22–68 fok. F

Raktáron
Tétel: AE4GNY Modell: SC386Kereszthivatkozás: 5KE61
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
€646.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörkörös felvevő
Pontosság+/-2 fok. F (+/-1 C fok)
Diagram mérete (hüvelyk)3
Mélység2.3 "
Hossz3.7 "
TápegységAA akkumulátor
Felvételi idő24 óra Vagy 7 nap
Temp. Hatótávolság22-68 fok. F, -5 és 20 fok között C
típusSzuper kompakt hőmérséklet
Szélesség3.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9025801000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr
DICKSON SC367 hőmérsékleti diagram rögzítő, 3 hüvelyk, -14 és 32 fok között. F | AE4GNW 5KE57 SC3673-14-32 fok. F, -25 - 0 fok. C24 óra Vagy 7 nap+/-2 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€631.75
DICKSON SC377 hőmérsékleti diagram rögzítő, 3 hüvelyk, 4–50 fok. F | AE4GNX 5KE59 SC37734-50 fok. F, -15 és 10 fok között C24 óra Vagy 7 nap+/-2 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€631.75
DICKSON SC387 hőmérséklet-diagram rögzítő, 3 hüvelyk, 50-96 fok. F | AE4GNZ 5KE63 SC387350-96 fok. F, 10 - 35 fok. C24 óra Vagy 7 nap+/-2 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€643.88
DICKSON SC397 hőmérséklet-diagram rögzítő, 3 hüvelyk, 76-122 fok. F | AE4GPA 5KE65 SC397376-122 fok. F, 25 - 50 fok. C24 óra Vagy 7 nap+/-2 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€631.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON SC386 hőmérséklet-diagram rögzítő, 3 hüvelyk, 22–68 fok. F
€646.89 /Mértékegység