Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON SL4100NIST hőmérsékleti diagram rögzítő, 4 hüvelyk, 0 és 100 fok között. F, -18-37 fok. C | AC8TLA 3DPA7

DICKSON SL4100NIST hőmérsékleti diagram rögzítő, 4 hüvelyk, 0 és 100 fok között. F, -18-37 fok. C

Raktáron
Tétel: AC8TLA Modell: SL4100NISTKereszthivatkozás: 3DPA7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€894.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörkörös felvevő
Pontosság+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)
Kalibrációs tanúsítványNIST
Diagram mérete (hüvelyk)4
Mélység2.4 "
kijelző3-1 / 2-jegyű LCD
Hossz5.2 "
TápegységAA akkumulátor
Felvételi idő24 óra Vagy 7 nap
Temp. Hatótávolság0-100 fok. F, -18 és 37 fok között C
típusHőmérséklet
Szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9033000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr
DICKSON SL4100 hőmérséklet-diagram rögzítő, 4 hüvelyk, 0 és 100 fok között. F | AC2DKC 2HZD1 SL410040-100 fok. F, -18 és 37 fok között C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€644.64
DICKSON SL4350 hőmérséklet-diagram rögzítő, 4 hüvelyk, -22 és 122 fok között. F | AC2DKD 2HZD3 SL43504-22-122 fok. F, -30 - 50 fok. C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€641.77
DICKSON SL4350NIST hőmérsékleti diagram rögzítő, 4 hüvelyk, -22 és 122 fok között. F, -30 - 50 fok. C | AC8TLB 3DPA8 SL4350NIST4-22-122 fok. F, -30 - 50 fok. C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€894.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON SL4100NIST hőmérsékleti diagram rögzítő, 4 hüvelyk, 0 és 100 fok között. F, -18-37 fok. C
€894.29 /Mértékegység