Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON SL4350 hőmérséklet-diagram rögzítő, 4 hüvelyk, -22 és 122 fok között. F | AC2DKD 2HZD3

DICKSON SL4350 hőmérséklet-diagram rögzítő, 4 hüvelyk, -22 és 122 fok között. F

Raktáron
Tétel: AC2DKD Modell: SL4350Kereszthivatkozás: 2HZD3 / 16K995, 1NFH4, 1NFH6, 1NFH8, 1NFJ2, 1NFJ3, 23MD03, 23MD06, 6ETG5, 19YM20, 19YM22, 23MD04, 2CHH3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€641.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörkörös felvevő
Pontosság+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)
Diagram mérete (hüvelyk)4
Mélység2.4 "
kijelző3-1 / 2-jegyű LCD
Hossz5.2 "
TápegységAA akkumulátor
Felvételi idő24 óra Vagy 7 nap
Temp. Hatótávolság-22-122 fok. F, -30 - 50 fok. C
típusHőmérséklet
Szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód9025801000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)Temp. HatótávolságFelvételi időPontosságTápegységÁr
DICKSON SL4100 hőmérséklet-diagram rögzítő, 4 hüvelyk, 0 és 100 fok között. F | AC2DKC 2HZD1 SL410040-100 fok. F, -18 és 37 fok között C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€644.64
DICKSON SL4100NIST hőmérsékleti diagram rögzítő, 4 hüvelyk, 0 és 100 fok között. F, -18-37 fok. C | AC8TLA 3DPA7 SL4100NIST40-100 fok. F, -18 és 37 fok között C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€894.29
DICKSON SL4350NIST hőmérsékleti diagram rögzítő, 4 hüvelyk, -22 és 122 fok között. F, -30 - 50 fok. C | AC8TLB 3DPA8 SL4350NIST4-22-122 fok. F, -30 - 50 fok. C24 óra Vagy 7 nap+/-1.8 fok. F (+/-1 C fok)AA akkumulátor€894.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON SL4350 hőmérséklet-diagram rögzítő, 4 hüvelyk, -22 és 122 fok között. F
€641.77 /Mértékegység