Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HPE1 hordozható légtisztító Hepa UV 36/47/57cfm | AC2CRE

DAYTON 2HPE1 hordozható légszűrő Hepa Uv 36/47/57cfm

Raktáron
Cikkszám: AC2CRE Modell: 2HPE1
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
€273.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légtisztító
LégáramlatCFM 36/47/57
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység8-1 / 2 "
befejezMűanyag
Magasság14.187 "
Hz60
Sebességek száma3
Fázis1
Hangszint26
típus5. szakasz HEPA-val és UV-vel
Feszültség120
Watts35
Szélesség6.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlatMélységMagasságSebességek számaHangszinttípusWattsÁr
DAYTON 2HPC3 hordozható légtisztító Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "CFM 36/65/807-1 / 4 "26.75 "3302 szakasz HEPA-val50€661.52
DAYTON 2HPD4 hordozható légszűrő Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2 HPD411 13 / 16 "CFM 11/25/437-1 / 16 "10 "325Egyfázisú HEPA-val50€203.57
DAYTON 2KXN9 hordozható légtisztító UV 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "0.65 CFM3-7 / 8 "9 9 / 16 "215Egyfokozatú UV-vel5€51.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HPE1 hordozható légszűrő Hepa Uv 36/47/57cfm
€273.84 /Mértékegység