DAYTON 2HNR8 ipari légtisztító 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM

DAYTON 2HNR8 ipari légszűrő 1800/1400/1000cfm

Raktáron
Tétel: AC2CNM Modell: 2HNR8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,846.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari légtisztító
LégáramlatCFM 1800/1400/1000
AC erősítők9/6.5/4.5
színekSzürke
Vezetékhossz10 láb.
Mélység51 "
Szűrő hatékonysága90 - 95%
befejezPorbevonat
Magasság24.5 "
Hz60
Hossz51 "
MERV14
SzereljeMennyezet
Sebességek száma3
Fázis1
Hangszint71
típus2 színpadi média
Feszültség120
Watts562.5
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)66.55
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8421398015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMERVLégáramlatAC erősítőkSebességek számaHangszinttípusFeszültségWattsÁr
DAYTON 2HNR9 ipari légtisztító 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR914CFM 3000/2500/200018/13/93722 színpadi média1201125€3,612.00
DAYTON 2HNT2 ipari légtisztító légáram 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Hordozható 4 fokozatú függőleges hordozó120/2401125€8,911.25
DAYTON 2HNT3 ipari légtisztító 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT314CFM 1100/900/680-375Hordozható 4 fokozatú vízszintes hordozó120860€3,657.77
DAYTON 2HNT7 ipari légtisztító légáram 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717230 CFM13.6177Hordozható 5 fokozatú füstelszívó1201600€1,646.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNR8 ipari légszűrő 1800/1400/1000cfm
€2,846.57 /Mértékegység