DAYTON 2HPC3 hordozható légtisztító Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT

DAYTON 2HPC3 hordozható légszűrő Hepa 36/65/80 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2CQT Modell: 2HPC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€661.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légtisztító
LégáramlatCFM 36/65/80
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység7-1 / 4 "
befejezMűanyag
Magasság26.75 "
Hz60
Sebességek száma3
Fázis1
Hangszint30
típus2 szakasz HEPA-val
Feszültség120
Watts50
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)72.14
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlatMélységMagasságSebességek számaHangszinttípusWattsÁr
DAYTON 2HPD4 hordozható légszűrő Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2 HPD411 13 / 16 "CFM 11/25/437-1 / 16 "10 "325Egyfázisú HEPA-val50€203.57
DAYTON 2HPE1 hordozható légtisztító Hepa UV 36/47/57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "CFM 36/47/578-1 / 2 "14.187 "3265. szakasz HEPA-val és UV-vel35€273.84
DAYTON 2KXN9 hordozható légtisztító UV 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "0.65 CFM3-7 / 8 "9 9 / 16 "215Egyfokozatú UV-vel5€51.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HPC3 hordozható légszűrő Hepa 36/65/80 Cfm
€661.52 /Mértékegység