DAYTON 2HNT2 ipari légtisztító légáram 1000 Cfm | AC2CNQ

DAYTON 2HNT2 ipari légtisztító légáramlás 1000 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2CNQ Modell: 2HNT2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,840.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari légtisztító
Légáramlat1000 cfm
AC erősítők15
színekSzürke
Vezetékhossz15 láb.
Szűrő hatékonysága90 - 95%
befejezPorbevonat
Magasság58.75 "
Hz60
Hossz35.5 "
MERV14
Sebességek száma1
Fázis1
Hangszint75
típusHordozható 4 fokozatú függőleges hordozó
Feszültség120/240
Watts1125
Szélesség82.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.45
Hajó magassága (cm)111.25
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)119.38
HS-kód8421398015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMERVLégáramlatAC erősítőkSebességek számaHangszinttípusFeszültségWattsÁr
DAYTON 2HNR8 ipari légtisztító 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR814CFM 1800/1400/10009/6.5/4.53712 színpadi média120562.5€2,846.57
DAYTON 2HNR9 ipari légtisztító 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR914CFM 3000/2500/200018/13/93722 színpadi média1201125€3,612.00
DAYTON 2HNT3 ipari légtisztító 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT314CFM 1100/900/680-375Hordozható 4 fokozatú vízszintes hordozó120860€3,714.58
DAYTON 2HNT7 ipari légtisztító légáram 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717230 CFM13.6177Hordozható 5 fokozatú füstelszívó1201600€1,739.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNT2 ipari légtisztító légáramlás 1000 Cfm
€9,840.70 /Mértékegység