DAYTON Többlépcsős szűrős légtisztítók, műanyag, egyfázisú


Szűrő
Szín: Szürke , vezeték hossza: 6 láb. , Befejez: Műanyag , Hz: 60 , Sebességszám: 3 , fázis: 1 , Feszültség: 120
StílusModellLégáramlatMélységMagasságHangszinttípusWattsSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2 HPB9
CFM 27/49/788-1 / 2 "12.5 "263 szakasz HEPA-val3917.75 "€292.37
A
2 HPB8
CFM 27/49/788-1 / 2 "12.5 "264 szakasz HEPA-val3917.75 "€161.85
B
2 HPB2
CFM 41/68/1979-1 / 2 "24.75 "685. szakasz HEPA és UV12016.437 "€840.02
B
2 HPB1
CFM 41/68/1979-1 / 2 "24.75 "684. szakasz HEPA9816.437 "€467.19

Többlépcsős szűrős légtisztítók, műanyag, egyfázisú

A Dayton légtisztítókat úgy tervezték, hogy tisztán tartsák a beltéri levegőt, és biztonságosak legyenek a szagoktól, portól és baktériumoktól, valamint szabályozzák a páratartalmat a kereskedelmi és gyártó létesítményekben. Ezek a hordozható egységek nagyfrekvenciás plazmatechnológiával rendelkeznek, amely hatékonyan csökkenti/eltávolítja a szennyeződéseket és a káros részecskéket (például por, füst és pollen), így gazdagítja az oxigéntartalmat és frissíti a levegőt. Három szűrő kombinációját használják: előszűrő, HEPA és aktív szén, valamint por- és szagérzékelők, hogy a beltéri levegő szennyeződését 99.7 százalékos hatékonysággal szinte kiküszöböljék. Egyes modellek TiO2, fotokatalizátor szűrővel rendelkeznek, amely UV izzó alatt működik a káros VOC (illékony szerves vegyületek) szabályozására. Válasszon a légtisztítók széles kínálatából, amelyek 26 és 68 dBA hangerővel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?