DAYTON 2HPB9 hordozható légszűrő Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQP

DAYTON 2HPB9 hordozható légszűrő Hepa 27/49/78 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2CQP Modell: 2HPB9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légtisztító
LégáramlatCFM 27/49/78
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység8-1 / 2 "
befejezMűanyag
Magasság12.5 "
Hz60
Sebességek száma3
Fázis1
Hangszint26
típus3 szakasz HEPA-val
Feszültség120
Watts39
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.769
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatMélységMagasságHangszinttípusWattsSzélességÁr
DAYTON 2HPB1 hordozható légszűrő Hepa 41/68/197 Cfm | AC2CQF 2 HPB1CFM 41/68/1979-1 / 2 "24.75 "684. szakasz HEPA9816.437 "€467.19
DAYTON 2HPB2 hordozható légtisztító UV 41/68/197 Cfm | AC2CQG 2 HPB2CFM 41/68/1979-1 / 2 "24.75 "685. szakasz HEPA és UV12016.437 "€840.02
DAYTON 2HPB8 hordozható légszűrő Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQN 2 HPB8CFM 27/49/788-1 / 2 "12.5 "264 szakasz HEPA-val3917.75 "€161.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HPB9 hordozható légszűrő Hepa 27/49/78 Cfm
€292.37 /Mértékegység