Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2KXN9 hordozható légtisztító UV 0.65 Cfm | AC2KVK

DAYTON 2KXN9 hordozható légszűrő UV 0.65 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2KVK Modell: 2KXN9
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
€51.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légtisztító
Légáramlat0.65 CFM
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység3-7 / 8 "
befejezMűanyag
Magasság9 9 / 16 "
Hz60
Sebességek száma2
Fázis1
Hangszint15
típusEgyfokozatú UV-vel
Feszültség120
Watts5
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlatMélységMagasságSebességek számaHangszinttípusWattsÁr
DAYTON 2HPC3 hordozható légtisztító Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "CFM 36/65/807-1 / 4 "26.75 "3302 szakasz HEPA-val50€661.52
DAYTON 2HPD4 hordozható légszűrő Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2 HPD411 13 / 16 "CFM 11/25/437-1 / 16 "10 "325Egyfázisú HEPA-val50€203.57
DAYTON 2HPE1 hordozható légtisztító Hepa UV 36/47/57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "CFM 36/47/578-1 / 2 "14.187 "3265. szakasz HEPA-val és UV-vel35€273.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2KXN9 hordozható légszűrő UV 0.65 Cfm
€51.72 /Mértékegység