DAYTON 2HNR9 ipari légtisztító 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN

DAYTON 2HNR9 ipari légszűrő 3000/2500/2000cfm

Raktáron
Tétel: AC2CNN Modell: 2HNR9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,612.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari légtisztító
LégáramlatCFM 3000/2500/2000
AC erősítők18/13/9
színekSzürke
Vezetékhossz10 láb.
Mélység58 "
Szűrő hatékonysága90 - 95%
befejezPorbevonat
Magasság31.13 "
Hz60
Hossz58 "
MERV14
SzereljeMennyezet
Sebességek száma3
Fázis1
Hangszint72
típus2 színpadi média
Feszültség120
Watts1125
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.4
Hajó magassága (cm)118.11
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8421398015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMERVLégáramlatAC erősítőkSebességek számaHangszinttípusFeszültségWattsÁr
DAYTON 2HNR8 ipari légtisztító 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR814CFM 1800/1400/10009/6.5/4.53712 színpadi média120562.5€2,846.57
DAYTON 2HNT2 ipari légtisztító légáram 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Hordozható 4 fokozatú függőleges hordozó120/2401125€9,840.70
DAYTON 2HNT3 ipari légtisztító 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT314CFM 1100/900/680-375Hordozható 4 fokozatú vízszintes hordozó120860€3,714.58
DAYTON 2HNT7 ipari légtisztító légáram 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717230 CFM13.6177Hordozható 5 fokozatú füstelszívó1201600€1,739.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNR9 ipari légszűrő 3000/2500/2000cfm
€3,612.00 /Mértékegység