DAYTON 2HPB1 hordozható légszűrő Hepa 41/68/197 Cfm | AC2CQF

DAYTON 2HPB1 hordozható légszűrő Hepa 41/68/197 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2CQF Modell: 2HPB1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légtisztító
LégáramlatCFM 41/68/197
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység9-1 / 2 "
befejezMűanyag
Magasság24.75 "
Hz60
Sebességek száma3
Fázis1
Hangszint68
típus4. szakasz HEPA
Feszültség120
Watts98
Szélesség16.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.331
Hajó magassága (cm)71.88
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8421398015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatMélységMagasságHangszinttípusWattsSzélességÁr
DAYTON 2HPB2 hordozható légtisztító UV 41/68/197 Cfm | AC2CQG 2 HPB2CFM 41/68/1979-1 / 2 "24.75 "685. szakasz HEPA és UV12016.437 "€840.02
DAYTON 2HPB8 hordozható légszűrő Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQN 2 HPB8CFM 27/49/788-1 / 2 "12.5 "264 szakasz HEPA-val3917.75 "€161.85
DAYTON 2HPB9 hordozható légszűrő Hepa 27/49/78 Cfm | AC2CQP 2 HPB9CFM 27/49/788-1 / 2 "12.5 "263 szakasz HEPA-val3917.75 "€292.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HPB1 hordozható légszűrő Hepa 41/68/197 Cfm
€467.19 /Mértékegység