DAYTON 2HNT7 ipari légtisztító légáram 230 Cfm | AC2CNW

DAYTON 2HNT7 ipari légtisztító légáramlás 230 Cfm

Raktáron
Cikkszám: AC2CNW Modell: 2HNT7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,739.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari légtisztító
Légáramlat230 CFM
AC erősítők13.6
színekSzürke
Vezetékhossz10 láb.
Szűrő hatékonysága99.97%
befejezPorbevonat
Magasság24.5 "
Hz60
Hossz19 "
MERV17
Sebességek száma1
Fázis1
Hangszint77
típusHordozható 5 fokozatú füstelszívó
Feszültség120
Watts1600
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.3375
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)68.07
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8421398015
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMERVLégáramlatAC erősítőkSebességek számaHangszinttípusFeszültségWattsÁr
DAYTON 2HNR8 ipari légtisztító 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR814CFM 1800/1400/10009/6.5/4.53712 színpadi média120562.5€2,846.57
DAYTON 2HNR9 ipari légtisztító 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR914CFM 3000/2500/200018/13/93722 színpadi média1201125€3,612.00
DAYTON 2HNT2 ipari légtisztító légáram 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Hordozható 4 fokozatú függőleges hordozó120/2401125€9,840.70
DAYTON 2HNT3 ipari légtisztító 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT314CFM 1100/900/680-375Hordozható 4 fokozatú vízszintes hordozó120860€3,714.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNT7 ipari légtisztító légáramlás 230 Cfm
€1,739.40 /Mértékegység