ÁllkapocscsatlakozókA Lovejoy pofás tengelykapcsoló agyakat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a párhuzamos és szögletes tengely eltolódását.? Ezek a Lovejoy tengelykapcsolók nem igényelnek zsírozást, és ideálisak könnyű, közepes és nehéz elektromos motorokhoz. Ezek a Lovejoy tengelykapcsolók akkor is működnek, ha egy elasztomer pók meghibásodik.(1173 termék)
Fogaskerék-csatlakozó tartozékokA fogaskerekes tengelykapcsolók a hajtó- és a hajtott tengelyeket egyaránt összekötik a mechanikus erőátviteli egységekben. A márka tartozékkészleteket, fogaskerekes tengelykapcsolókat, fogaskerék-tengelykapcsoló-burkolatokat és fogaskerék-tengelykapcsoló-agyakat kínál. A Lovejoy fogaskerekes tengelykapcsolók O-gyűrűkkel és tömítésekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a kenőanyag szivárgását.(205 termék)
Tüsketengelyek és tengelykapcsolókA spline tengelyeket kifejezetten nagy nyomaték átvitelére tervezték, miközben megakadályozzák a magas hőmérséklet vagy a helyszűke miatti eltolódást.(60 termék)
Univerzális ízületekAz univerzális csuklók tömör és fúrt D, DD és NB típusok széles választékában kaphatók. Ezeket a csuklókat a forgó mozgások egyik összekapcsolt tengelyről a másikra történő átvitelére használják. Ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol különböző szögeltérési szögeket és forgási sebességet igényelnek.(193 termék)
TartálytartozékokTartalmazza a befogó gyűrűket, távtartó szerelvényeket, C-típusú párnákat, lábkészleteket, tömítőkészleteket és különböző méretű tartályfedél készleteket a hatékony folyadékerőátviteli alkalmazásokhoz(44 termék)
Lánc- és övfeszítőkA Lovejoy lánc- és szíjfeszítők meghosszabbítják a lánc és a szíj tartósságát, miközben csökkentik a tengely és a meghajtó csapágyak kopását. Ezek az egységek elasztomer alkatrészekből készülnek az ütés- és rezgéselnyelés érdekében. Önbeállító mechanizmussal vannak felszerelve, amely szükségtelenné teszi az időszakos beállítást.(56 termék)
Hidraulikus tartályokKönnyű és egymásra rakható tartályok rugalmas kialakítással és alumínium szerkezettel. Magas hőleadású, és nem igényel festést vagy alapozást(20 termék)
Univerzális közös csizmaA Lovejoy univerzális csuklós csizmát arra használják, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását az univerzális ízületekbe. Ezeknek az univerzális csuklós csizmáknak a felső és alsó csomagtartója is gyorsan felszerelhető megfelelő kenéssel, az univerzális csuklók tartósságának növelése érdekében.(1 termék)
Merev tengelykapcsolókA Lovejoy merev tengelykapcsolók alkalmasak könnyű és közepes igénybevételű alkalmazásokra, két pontosan beállított tengely összekapcsolására. Rögzített csatlakozást kínálnak anélkül, hogy rugalmasságot biztosítanának a tengelyeknek. Ezek a Lovejoy tengelykapcsolók egy darabból állnak, két rögzítőcsavarral a tengely rögzítéséhez.(8 termék)
Karimás csatlakozó készletA Lovejoy F típusú tengelykapcsolók két flexibilis agyból, két hüvelyből és egy tartozékkészletből állnak. Ennél az F típusú tengelykapcsolónál 3 fokos szögeltérés megengedett (1.5 fok fogaskerék-hálónként). Úgy tervezték, hogy megvédjék a berendezést az ütési terhelésektől, a vibrációtól és az eltolódásoktól.(1 termék)
Tengely gallérokA tengelyperemek a tengely mentén történő mozgási tartomány szabályozására szolgálnak, motortalpok, szerszámgépek és hasonló elemek által. Ezek a precíziósan megmunkált gallérok a gyors és egyszerű felszerelés mellett szilárdságot is biztosítanak. Tömör, egy- és kétrészes osztott tengelyes gallér változatban kaphatók.(89 termék)
RácscsatolásA Lovejoy rácscsatlakozók 30%-kal csökkentik a vibrációt a párnás lökésterhelés mellett, hogy megóvják a vezetést és a meghajtott berendezéseket. Ezek a Lovejoy tengelykapcsolók nagy szakítószilárdságú ötvözött acélból készülnek, gondosan formált és ellenőrzött körülmények között edzett rácsrugóval.(87 termék)
Tétlen kerekekA Lovejoy tárcsákat az ékszíjak belső megfeszítésére tervezték. Ezek a tárcsák tartósan kenettek és golyóscsapágyakban vannak a hosszú élettartam érdekében. Acél konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.(27 termék)
lánckerekekA RunRight biztonsági aljzatok a feszítők elhelyezésére és rögzítésére szolgálnak. Ezek a biztonsági aljzatok a feszítő szögét is beállíthatják. Acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.(3 termék)