LOVEJOY CJ sorozatú agyak, öntöttvas, A és B stílusú metrikus furatok
A pofás tengelykapcsoló agyak exkluzív megmunkálási folyamaton mennek keresztül, hogy ívelt pofaprofilt állítsanak elő, amely nagyobb érintkezési felületet biztosít, ezáltal növeli nyomatékkapacitásukat és csökkenti az élnyomást. Ezek szerelmi öröm A CJ tengelykapcsoló agyak képesek kiegyenlíteni a szögletes és radiális tengelyeltéréseket....Olvass tovább
Szűrő
Összes törlése
A
B
Szín: Szürke , köbhüvelyk: 40.14441 Cu. Ban ben , Normál hőmérsékleti tartomány: -40 fok. 212 fokig. F , Spline mérete: 999999999 , Mérési rendszer: Metric , Temp. Hatótávolság: -50 fok. 248 fokig. F
CJ sorozatú agyak, öntöttvas, A és B stílusú metrikus furatok
A flexibilis tengelykapcsolók két, nem megfelelően beállított forgó tengely összekapcsolására szolgálnak, a forgási erő (nyomaték) egyik tengelyről a másikra való átvitelére. A rugalmas tengelykapcsolók két agyból és egy pókból állnak, amelyek mindegyike egy tengelyhez van rögzítve, míg a pók az agyak között hajlik, hogy alkalmazkodjon a tengelyek közötti eltéréshez. A tengelyeltérések sugárirányúak, párhuzamosak vagy szögletesek, és bonyodalmakat okoznak a forgási erő egyik tengelyről a másikra való átvitele során, terhelések, rezgések, feszültségek és egyéb erők formájában, amelyek az eltolódás típusától függően változnak. Lovejoy tengelykapcsoló agyak ideálisak belső gázégésű motorokhoz és elektromos motorokhoz. Ezek a Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak ívelt pofaprofillal rendelkeznek, amely segít a forgatónyomaték koncentrálásában a pók végtagjainak középső részén, ezáltal javítva az elasztomer anyag hatékonyságát. A Lovejoy CJ tengelykapcsoló-agyak háromrészes kialakítása lehetővé teszi, hogy mind radiálisan, mind axiálisan rosszul beállított tengelyekkel kompatibilisek legyenek pókok. Ezek a Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak öntöttvasból készülnek, hogy nagy nyomószilárdságot és korrózióállóságot biztosítsanak a szabad felületeken. Ezek a Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak nem igényelnek kenést, és megakadályozzák a fém-fém érintkezést a súrlódás csökkentése érdekében. A Lovejoy CJ tengelykapcsoló-agyak a CJ sorozatú tengelykapcsolókká összeszerelve 67 és 247800 XNUMX hüvelyk-lb közötti nyomatékot adnak le.
Felhasználás
A Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyakat pókokkal együtt használják tengelykapcsolók kialakítására, amelyek ideálisak két rosszul beállított forgó tengely összekapcsolására. Ezeket a Lovejoy CJ csatlakozóagyakat számos alkalmazásban használják, például szállítószalagokon, mozgólépcsőkön, gépjárművekben, erdészetben, mezőgazdaságban és bányászatban, valamint a robotikai és repülési iparban.
Működési mechanizmus
A Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak egy pókkal vannak rögzítve, hogy pofacsatlakozást képezzenek. Ezekben a pofás tengelykapcsolókban a pók összenyomódik a tengelykapcsoló agyak pofái közé. Ezek a pofák ugyanazon a síkon belül működnek, mivel a hajtóagy pofák a hajtott agypofák felé nyomódnak. Az elasztomer pók lábai segítik az erő átvitelét és csillapítását a hajtó- és hajtott pofák közötti csatoláselnyelőkön keresztül, miközben azok közé nyomódnak. Ezek a tengelykapcsoló csillapítók rögzítve vannak, hogy elnyeljék a rezgéseket és az ütéseket, amelyek az átvitelből erednek, így megóvják a környező alkatrészeket a sérülésektől.
Jellemzők
A Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyakat pókokkal kombinálva párhuzamos, radiális vagy szögeltéréses tengelyek összekapcsolására használják.
Ezeket a Lovejoy CJ tengelykapcsoló-agyakat fúrt és fúratlan változatban egyaránt kínálja Raptor Supplies. A fúrt változatok 12 és 90 mm közötti furatméretben kaphatók.
A Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak segítenek a tengelyek összekapcsolásában akár 1.2 fokos szögeltolással és 0.87 hüvelyk tengelyirányú elmozdulással.
Ezek az agyak segítik a tengely forgatását akár 6000 ford./perc sebességgel.
Ezek a Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak öntöttvas szerkezettel rendelkeznek, hogy nagy nyomószilárdságot és korrózióállóságot biztosítsanak a szabad felületeken.
Az eltolódások kiküszöbölése érdekében a pók és az agy felülete közötti távolságnak 3.05 és 5.59 mm között kell lennie.
Ezek a Lovejoy CJ csatlakozóagyak négyféle pókkal használhatók: 80 Shore A (kék) a kiváló rezgéscsillapítás érdekében, 92 Shore A (sárga) a hidraulikus alkalmazásokhoz, 95 / 98 Shore A (piros) a nagy nyomatékú alkalmazásokhoz és 64 Shore D (zöld) nedves környezethez.
A Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak 20 és 34 mm közötti vastagságú pókokkal kompatibilisek.
Kompatibilis kiegészítők
A Lovejoy CJ csatlakozóagyak kompatibilisek a 64 Shore D (zöld) pókokkal nedves környezetben való használatra, 80 Shore A (kék) pókokkal a kiváló rezgéscsillapítás érdekében, 92 Shore A (sárga) pókokkal a hidraulikus alkalmazásokhoz és 95/98 Shore A (piros) pókokkal ) pókok nagy nyomatékú alkalmazásokhoz. Mindezek a pókok poliuretánból készülnek, hogy ellenálljanak a szennyeződéseknek, homoknak, olajnak, zsírnak, nedvességnek, oldószereknek és a légköri ózonhatásoknak. Ezek a pókok 0.9 és 1.3 fok közötti szögeltéréseket, 0.008 és 0.027 hüvelyk közötti párhuzamos elmozdulásokat és 0.039 és 0.252 hüvelyk közötti tengelyirányú eltéréseket képesek elfogadni. A zöld pókok kivételével az összes többi pók akár 248 F-os hőmérsékletet is képes ellenállni. A zöld pókok legfeljebb 266 F-os hőmérsékleten üzemeltethetők.
Szabványok és jóváhagyások
A Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyak megfelelnek az ISO 9001:2008 nemzetközi szabványoknak a magas színvonalú szolgáltatások érdekében.
Telepítés
Az agyak felszerelése előtt állítsa be a kulcsokat a tengely hornyába úgy, hogy a kulcs megfelelően illeszkedjen a reteszhoronyba, minimális oldalirányú mozgással. A szabványos kulcsoknak ideális esetben azonos hosszúságúaknak vagy kis mértékben hosszabbaknak kell lenniük, mint az agyban lévő kulcshorony. A Woodruff kulcsok általában rövidebbek, és előfordulhat, hogy nem adják át ugyanazt a nyomatékot.
Csúsztassa a megfelelő agyat minden tengelyen a retesz fölé, miközben az agy felületét a tengelyvéghez igazítja. A Lovejoy CJ tengelykapcsoló-agyakat hézag- és csúszóillesztéssel tervezték, így elhanyagolható nehézséggel kell rácsúszniuk a tengelyre.
Húzza meg az egyik agyban lévő beállítócsavart a kívánt nyomatékértékre egy kalibrált nyomatékkulccsal, majd enyhén húzza meg a második rögzítőcsavart, lehetővé téve a lehetséges tengelyirányú beállításokat a berendezés mozgatásakor.
Helyezze be a pókot az egyik agyba. Ha mindkét tengelynek a pók közepébe kell nyúlnia, előfordulhat, hogy az agy nem illeszkedik a tengely végéhez.
Helyezze a berendezést a pontos helyre, hogy elérje a hézagot az agyfelületek között. A Lovejoy CJ tengelykapcsoló-agyak enyhén túlnyúlhatnak, vagy visszatolhatók a tengelyekre, hogy kiegyenlítsék a tengelyelválasztási eltéréseket.
Ellenőrizze az igazítást tárcsajelzővel vagy egyenes élmódszerrel, négy helyen, egymástól 90 fokos távolságra mérve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az igazítás nem haladja meg a megengedett eltérést.
Húzza meg az állítócsavarokat kalibrált nyomatékkulccsal a kívánt nyomatékra.
A pontosság érdekében ellenőrizze újra a párhuzamos, szög és axiális beállítást.
Távolítson el minden anyagot és szerszámot a tengelyről és a csatlakozóról. Szerelje fel az OSHA követelményeinek megfelelő tengelykapcsoló-védőt, és távolítsa el a címkét vagy a reteszelő készletet a tápegységből. A berendezés készen áll a tesztelésre.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen más változatokat kínálnak a Lovejoy pofás tengelykapcsoló agyaknak? Raptor Supplies?
A Lovejoy tengelykapcsoló BSE (tengelyelválasztás) méretét az első tengely egyik végétől a második tengely másik végéig kell mérni, nem pedig a Lovejoy CJ tengelykapcsoló agyfelületeihez.
Mi a különbség a merev és a rugalmas tengelykapcsolók között?
A merev tengelykapcsolók merev kapcsolatot biztosítanak két szorosan összekapcsolt tengely között, és megkönnyítik a tengelykapcsolónak a nyomaték zökkenőmentes átvitelét az egész rendszerben. A rugalmas tengelykapcsolók rugalmas csatlakozásokat biztosítanak, és az átvitel során előfordulhat, hogy elveszítenek nyomatékot.
Hol van Lovejoy főhadiszállása?
A Lovejoy Inc. székhelye az amerikai Illinois állambeli Downers Grove-ban található
Melyik cég a Lovejoy Inc. tulajdonosa?
A Timken Company, a csapágyak és erőátviteli termékek világvezetője, a Lovejoy tulajdonosa.