A Pofák száma: 3 , Furat típusa: Unott , Szín: Ezüst , Csatolás típusa: AL , G méret: 12.7mm , SL méret: 7.87mm , Elasztomer tag: SOX (NBR) gumi , Agy hossza: 33.27mm , Max. Furat: 22mm , Min. Furat: 6mm , Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR2: 0.121 Lbs.In.sq. , Külső átmérő: 38.86mm , Teljes hossz: 53.85mm , Névleges HP 1,200 ford./percnél: 1.68 hp , Névleges HP 1,800 ford./percnél: 2.57 hp , Névleges HP 100 ford./percnél: 0.14 hp , Mérési rendszer: Metric
AL típusú agyak kulcshorony nélkül, metrikus furatok
A Lovejoy AL típusú pofás tengelykapcsoló agyak reteszhorony nélkül két forgó tengely összekapcsolására szolgálnak a nyomaték átviteléhez egyik tengelyről a másikra. Ezek a pofás tengelykapcsoló agyak alumíniumból készültek a könnyű súly és a korrózióállóság érdekében. SOX (NBR) gumi elasztomer pókkal vannak felszerelve, amely -40 és 100 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethető.