Hordozható generátorok

Szűrő

A hordozható generátorok kisméretű, önálló eszközök, amelyek elektromos energiát termelnek. Könnyen szállíthatók távoli helyekre, vagy áramkimaradás esetén is használhatók. Ezek az egységek az építőiparban és a bányászatban használhatók.
GENERAC -

Hordozható generátorok

A Generac hordozható generátorokat úgy tervezték, hogy kritikus energiaellátást biztosítsanak áramkimaradás esetén. Ezek a generátorok OHV / OHVI motorral vannak ellátva, amely magában foglalja a teljes nyomású kenést és az autóipari stílusú bepattintható olajszűrőt, hogy automatikusan megvédje a motort a sérülésektől. Emellett tartalmaznak egy órás mérőt egy beépített visszaállítási funkcióval, hogy figyelmeztesse az ütemezett karbantartási szolgáltatásokat és a pálya karbantartási intervallumait. Ezek a generátorok nagy kapacitású üzemanyagtartállyal vannak ellátva, üzemanyag-mérővel a hosszabb üzemidő biztosítása érdekében. Válasszon ezen hordozható generátorok széles választékából, amelyek elérhetők elektromos és visszacsapó indítós modellekben Raptor Supplies.

StílusModellIndító típuserősítőkCARB-kompatibilisFeszültség WattsSzélességMotor márkaÁr (ÁFA nélkül)
A5734elektromos125.0/62.5Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,678.75
B5735elektromos145.8/72.9Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,957.48
C7676Elektromos / visszahúzódó66.6 / 33.3AIgen120 / 240V AC-8000W27 "-€2,408.73
ajánlatkérés
D6864Elektromos / visszahúzódó41.7/20.8Igen120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
E5939Hátrasiklás45.8/22.9Nem120/2402 év. Korlátozott lakossági, 1 évf. Kereskedelmi-27 "Generac€1,316.56
F7117Hátrasiklás14AIgen120V AC3 hónap Kereskedelmi1700W11 7 / 32 "-€979.73
ajánlatkérés
G7683Hátrasiklás54.2 / 27.1AIgen120 / 240V AC-6500W27 "-€2,202.73
ajánlatkérés
DAYTON -

Hordozható generátorok

A Dayton hordozható generátorok független áramforrások, amelyek fő vagy tartalék áramellátásként szolgálnak, ha nincs áram vagy nincs elég. Propángázt, benzint vagy más üzemanyagokat használnak fel elektromos energia előállítására a berendezések kezeléséhez elektromos meghibásodások esetén vagy távoli környezetben. Ezek a generátorok integrálják a csúcsteljesítményű túlfeszültség-kapacitást, a megszakítókat biztonságos kimenetekkel a jólét érdekében, és csendes hangtompítókkal is rendelkeznek a motorzaj csökkentése érdekében. Válasszon a hordozható generátorok közül, amelyek 25, 29 és 44 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellIndító típuserősítőkMotor márkaFeszültségSzélességÜzemanyagtípusMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A2ZRP9Elektromos / visszahúzódó54.2/27.1Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,842.43
BGEN-6000-0GKDElektromos / visszahúzódó50.0/25.0Kohler120/24030 "Dízel28 "44 "€8,732.92
C38AW97Hátrasiklás41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Benzin22.5 "29 "€3,519.19
D2ZRP6Hátrasiklás20.4Honda12018 "Benzin18 "25 "€2,317.63
E2ZRP8Hátrasiklás41.7/20.8Honda120/24032 "Benzin28 "29 "€4,073.16
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGEN-6500-0MM1-
ajánlatkérés
AGEN-8000-0MM1E-
ajánlatkérés
AGEN-3600-0MM0€1,409.10
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGEN-8000-0MKE€5,016.16
ajánlatkérés
AGEN-3000-1MK0€2,514.43
ajánlatkérés
AGEN-5000-0MH0€4,065.60
ajánlatkérés
AGEN-6000-0MHE€5,656.04
ajánlatkérés
AGEN-7500-0MHE€5,815.42
ajánlatkérés
AGEN-14000-1MME-
ajánlatkérés
AGEN-14000-1MHE€12,249.93
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGEN-4000-IMM1E€3,190.11
ajánlatkérés
AGEN-2000-IMM1€1,916.14
ajánlatkérés
AGEN-8000-IMM1E€5,162.85
ajánlatkérés
AGEN-2500-IMM1€2,095.17
ajánlatkérés
AGEN-3500-IMM1€1,645.87
ajánlatkérés
EATON -

Általános célú hordozható generátorok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AEGENP17500E€15,978.11
ajánlatkérés
AEGENP6500CA€5,212.96
ajánlatkérés
BEGENP6500E€5,049.09
ajánlatkérés
AEGENP15000E€13,831.32
ajánlatkérés
AEGENP5500€4,106.79
ajánlatkérés
CEGENP10000EX€11,897.55
ajánlatkérés
AEGENP7500E€5,648.87
ajánlatkérés
AEGENP5500CA€4,600.05
ajánlatkérés
DAYTON -

Hordozható generátorok, benzin

A Dayton hordozható generátorokat tartalék vagy elsődleges áramellátásra használják, ha nincs áram. Ezek a CARB -kompatibilis generátorok védelmet biztosító kivezetésekkel ellátott megszakítókkal és csendes hangtompítókkal rendelkeznek a motorzaj csökkentése érdekében. Elégethetnek propángázt, benzint vagy hasonló üzemanyagot elektromos energia előállításához. Kompakt kialakításuknak köszönhetően könnyen hordozhatók és tárolhatók. Válasszon a generátorok széles választékából, 74.9 és 80 dBA hangerővel.

StílusModell erősítőkMotor márkaSzélességMagasságHosszOutletsHangszintÁr (ÁFA nélkül)
A22F0431 év54.2/27.1míg24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,974.27
B6FYA42 év100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€9,918.35
MI-T-M -

Hordozható és inverteres generátorok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGEN-5000-0MK0€3,375.99
BGEN-6000-0MH0€4,846.32
CGEN-8000-0MK0€4,850.21
DGEN-3000-1MH0€2,650.28
EGEN-7500-0MH0€5,027.11
FGEN-6000-0MK0€4,702.79
GENERAC -

Hordozható inverteres generátor, benzin, 2, 500 W, 3, 300 W, 120 V AC, 20.83, visszarúgás, 4.5 óra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7154CP6KNQ€1,900.19
MI-T-M -

Ipari hordozható dízelgenerátor, 6000 W, 9.1 LE, 3600 ford./perc, 2.6 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GEN-6000-0MKDCV6YAQ€17,472.84
Lásd a részleteket

Gyakran ismételt kérdések

Milyen méretű generátort vegyek?

A szükséges teljesítmény mennyisége határozza meg a megfelelő méretű generátort. Adja hozzá az áram alá helyezni kívánt összes eszköz teljesítményét, hogy levonja ezt a következtetést.

Hogyan tároljam a generátoromat használaton kívül?

Tárolja a generátort tiszta és száraz helyen, távol a nedvességtől és a portól. Az üzemanyagtartályhoz üzemanyag-stabilizátort is hozzáadhat, és néhány percig működtetheti a generátort, hogy a stabilizátort a motorban keringesse, mielőtt tárolná.

Hogyan kell karbantartani a hordozható generátorokat?

Rendszeres karbantartásuk magában foglalja az olajszint ellenőrzését, az olaj- és levegőszűrő rendszeres cseréjét, a gyújtógyertya ellenőrzését, valamint a karburátor és az üzemanyagrendszer tisztítását.

Mi a különbség a hordozható generátor és az inverter generátor között?

A hordozható generátor állandó fordulatszámon működik, és váltakozó áramot állít elő, amelyet egyenárammá alakítanak át, míg az inverteres generátor változó fordulatszámú motort használ a váltakozó áram előállítására, amelyet azután egyenárammá, majd elektronikus áramkörök segítségével váltakozó árammá alakítanak át.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?