LOVEJOY Harmonika bilincs stílusú tengelykapcsolók


Szűrő
Fújtató anyaga: Rozsdamentes acél , Furat típusa: Unott , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Max. Temp. Tartomány (F): 212 , Csavar típusa: Szorítócsavar , Stílus: Fújtatóbilincs , Mérési rendszer: császári
StílusModellMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Tengelyirányú eltérésBore AMax. FuratMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATMax. SebességMin. FuratÁr (ÁFA nélkül)
A
BWC41 1/2x3/8
+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€612.11
A
BWC41 1/2x1/2
+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€306.14
A
BWC41 5/8x5/8
+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€196.17
B
BWLC63 5/8x3/4
+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€371.56
B
BWLC63 3 / 4x1
+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€533.13

Harmonika bilincs stílusú tengelykapcsolók

A Lovejoy harmonikabilincs típusú tengelykapcsolók alkalmasak axiális, párhuzamos és szögeltérések kezelésére, miközben nagy csavarási merevséget biztosítanak a tengelyek és az elektromos motorok között. Ezek a tengelykapcsolók alumínium agyakkal és rozsdamentes acél csőmembránnal rendelkeznek az alacsony reakcióterhelés érdekében, és egyes modellek kompakt kialakításúak az alacsony tehetetlenség érdekében. Válasszon a tengelykapcsoló harmonika széles választékából, amelyek 12700 és 15000 ford./perc opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?