LOVEJOY EC sorozatú egysugaras bilincs típusú csatlakozó


Szűrő
Szögeltérés: 5 fok , Axiális eltérés: +/- 0.010 " , Furat típusa: Unott , Befejez: eloxált , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Max. Szögeltérés: 5 fok , Max. Tengelyeltérés (in.): +/-. 010 , Max. Párhuzamos eltolás (in.): 0.005 , Max. FORDULAT: 10,000 , Max. Sebesség: 10,000 rpm , Max. Temp. Tartomány (F): 200 , Párhuzamos eltolás: 0.005 " , Mérési rendszer: császári
StílusModellHossz a furaton keresztülBore AB furatMax. FuratMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
68514456630
0.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€143.91
ajánlatkérés
A
68514456640
0.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 hüvelyk-font.0.984 "32mm€169.55
ajánlatkérés
B
68514456618
3mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 hüvelyk-font.0.512 "13mm€101.89
ajánlatkérés
C
EC075 1/4x1/4
6mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 hüvelyk-font.0.748 "23mm€195.26

EC sorozatú egysugaras bilincs típusú csatlakozó

A Lovejoy EC sorozatú egysugaras bilincs típusú tengelykapcsolók védik a tengelytartó csapágyakat a tengelyirányú mozgásból és elmozdulásból eredő roncsoló tolóerővel és radiális terheléssel szemben. Ezek a mozgásvezérlő csatlakozók nulla holtjátékkal rendelkeznek, így akár 7 fokos szögeltérést is biztosítanak, és eloxált alumínium bevonattal vannak ellátva, amely biztosítja a kémiai stabilitást és a hőállóságot. Könnyű telepítést tesznek lehetővé, miközben torziós merevséget biztosítanak akár 409 in-lbs/rad-ig. Válasszon az egysugaras bilincs típusú csatlakozók széles kínálatából, amelyek 19, 23, 32 és 38 hüvelykes hosszúságú változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?