LOVEJOY ASB sorozat, alumínium egysugaras bilincs típusú csatlakozók, metrikus furatok


Szűrő
Tengelyirányú eltérés: ± 0.010" , Furat típusa: Unott , Csatolás típusa: Egysugaras tengelykapcsoló , Befejez: eloxált , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Max. Szögeltérés: 5 fok , Max. Üzemi hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Sebesség: 10000 rpm , Párhuzamos eltolás: 0.005 " , Sorozat: ASB sorozat , Stílus: Szorítócsavar , Mérési rendszer: Metric
StílusModellNévleges nyomatékTérfogatméretSzorító csavar méreteDia kívül.Teljes hosszTorziós merevségkötetCsatlakozó mérete
A
68514477043
2 hüvelyk-font.3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. ban ben.ASB3
ajánlatkérés
A
68514477046
3.40 hüvelyk-font.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. ban ben.ASB3.5
ajánlatkérés
A
68514477049
5 hüvelyk-font.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. ban ben.ASB4
ajánlatkérés
A
68514477052
10 hüvelyk-font.8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. ban ben.ASB5
ajánlatkérés
A
68514477055
15 hüvelyk-font.10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. ban ben.ASB6
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?