LOVEJOY ASB sorozat, alumínium egysugaras bilincs típusú csatlakozók, hüvelykes furatok


Szűrő
Tengelyirányú eltérés: ± 0.010" , Furat típusa: Unott , Csatolás típusa: Egysugaras tengelykapcsoló , Befejez: eloxált , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Max. Szögeltérés: 5 fok , Max. Üzemi hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Sebesség: 10000 rpm , Párhuzamos eltolás: 0.005 " , Sorozat: ASB sorozat , Stílus: Szorítócsavar , Mérési rendszer: császári
StílusModellMin. FuratBore AB furatTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszTorziós merevségÁr (ÁFA nélkül)
A
68514477053
-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 hüvelyk-font.---€206.14
ajánlatkérés
B
68514477041
0.118 "--0.0000 font négyzetméterben2 hüvelyk-font.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477042
0.118 "--0.0000 font négyzetméterben2 hüvelyk-font.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477045
0.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 font négyzetméterben3.40 hüvelyk-font.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477048
0.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477047
0.157 "--0.0020 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477044
0.157 "--0.0010 font négyzetméterben3.40 hüvelyk-font.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477050
0.236 "--0.0110 font négyzetméterben10 hüvelyk-font.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477051
0.236 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.0110 font négyzetméterben10 hüvelyk-font.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
B
68514477054
0.236 "--0.0370 font négyzetméterben15 hüvelyk-font.1.252 "1.752 "1770 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?