Offline kényszer levegős olajhűtők

Szűrő

AKG -

Olajhűtő, váltóáramú motor, hőelvezetés

StílusModellElmozdulásBemeneti port méreteMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A30-20411.22 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 324 "23.4 "27.6 "€5,639.29
A10-20411.22 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 224 "15.2 "17.7 "€4,643.10
A20-20411.22 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 324 "18.9 "23.6 "€5,103.95
A20-40412.44 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 324 "18.9 "23.6 "€5,434.85
A30-40412.44 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 324 "23.4 "27.6 "€6,292.44
B105-80514.88 Cu.61. kód, 2 "KarimaVentilátor - 3 szivattyú - 7.548.4 "33.2 "39 "€13,186.05
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAP22-PF€8,078.44
AAP31-PF€8,528.20
AAP11-PF€7,079.59
AAP21-PF€7,836.65
AAP32-PF€8,565.35

Offline kényszer levegős olajhűtők

Az AKG olajhűtőket olyan berendezések hűtésére, szűrésére vagy kenésére tervezték, mint a sebességváltók, hidraulikus prések, CNC gépek és fröccsöntő prések, alacsony nyomáson. Ezek a hűtők közvetlen, közepes-környezeti levegő hőátadó mechanizmussal rendelkeznek a nagy hatékonyság érdekében, valamint szabadalmaztatott, kettős élettartamú üreges profilokkal, amelyek kétszeresére csökkentik a helyi csúcsfeszültséget. Az integrált hűtőrendszer A kényszerhűtők (alumínium hűtőből ventilátorral, védőburkolattal, gerotor szivattyúval/motorral és szűrővel) 2 és 8.9 gpm közötti áramlási sebességet képesek leadni 45.1 bar (15 psi) maximális üzemi nyomás mellett. Egyes modellek 217.55 V-os, robbanásbiztos motorokkal vannak felszerelve veszélyes helyeken működő rendszerekhez, változó áramlási sebességgel vagy nyomáscsúcsokkal a visszatérő vezetékben. Válasszon a hidraulikus hűtők széles kínálatából, amelyek különféle ventilátor- és szivattyú-hp konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?