DYNABRADE Air Ceruzacsiszoló Általános


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: általános , Kipufogó típusa: Hátulsó , Tömlő hossza: 60 " , Ház anyaga: Alumínium , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Csavar
StílusModellVáltozó sebességÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
51730
Nem2.0Kerámiai8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 font€1,051.93
B
51731
Nem2.0Kerámiai8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 font€1,042.05
C
51750
Nem2.0Árnyékolt8.060,000 rpm0.106"0.8 font€994.53
D
51756
Nem2.0Labda8.035,000 rpm0.106"0.8 font€972.85
E
51706
Nem2.0Labda8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 font€957.40
F
51700
Nem2.0Labda8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 font€885.11
A
51703
Nem2.0Labda8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 font€866.31
G
52863
Igen5.0Árnyékolt20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 font€964.12
H
52861
Igen5.0Labda20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 font€945.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?