Mobil olajhűtők

Szűrő

AKG -

Hidraulikus olajhűtők

StílusModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPort méretÁr (ÁFA nélkül)
AC-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€541.61
BC-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€903.99
CC-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€706.06
DC-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€731.38
EC-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€963.42
FC-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,489.49
GC-1202.56 "39.49 "31.5 "SAE # 24€2,504.58
HC-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€660.49
IC-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€1,162.11
FC-822.56 "27.68 "31.5 "SAE # 24€1,791.17

Mobil olajhűtők

A mobil olajhűtők lehetővé teszik, hogy a motor hűtőrendszere eltávolítsa a felesleges hőt az olajból vagy a sebességváltó folyadékból. Szilárd alumíniumból készülnek, ezáltal nagy teherbírású kialakítást és optimális hőátadási sebességet biztosítanak. Az AKG Az olajhűtők függőleges vagy vízszintes elrendezésben is felszerelhetők, mindaddig, amíg indításkor kiürítik a levegőt a hűtőből. Ezek az egységek olajat és sűrített levegőt egyaránt képesek kezelni, és robusztus lemez- és rúd típusú magjukkal, tömör tartályokkal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a 250 kW-ig terjedő nagy igénybevételű alkalmazásoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?