VESTIL MSJ-5 mechanikus csavaros emelő, 10000 Lb. Kapacitás | AG7WHM

VESTIL MSJ-5 mechanikus csavaros emelő, 10000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WHM Modell: MSJ-5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaremelő
Alap hossza4.13 "
Alapszélesség4.13 "
Kapacitás5 tonna.
színekKék
HandleIgen
Fogantyú típusaElmozdítható
Fej Dia.2"
Magasság22.25 "
Ház anyagaAcél
Jack-mechanizmusCsavar
Jack teljesítmény típusaKézikönyv
Emelő mechanizmusCsavar
Hossz6.375 "
Terhelhetőség10000 lbs.
Csökkentett magasság9 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Jack magasság14.75 "
Max. Utazási távolság5.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Jack magasság9.75 "
TúlterhelésvédelemNem
Emelt magasság14 3 / 4 "
Utazás5-1 / 4 "
Utazási méret5 1 / 4 "
Szélesség5.562 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)56.52
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)14.13
HS-kód7326908560
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a VESTIL MSJ-5 mechanikus csavaremelő tartóképessége?

V. Ez a csavaros emelő 10000 font tartókapacitást kínál.

K. Melyik mechanizmust alkalmazzák a Vestil csavaros emelőkben?

V. Csigahajtómű-mechanizmust alkalmaznak, amelyben egy ötvözött acél csiga forgat egy nagy szilárdságú bronz csigakereket.

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességFej Dia.TerhelhetőségMax. Jack magasságMax. Utazási távolságMin. Jack magasságÁr
VESTIL MSJ-10 mechanikus csavaros emelő, 20000 Lb. Kapacitás | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€185.24
VESTIL MSJ-20 mechanikus csavaros emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€301.29
VESTIL MSJ-3 mechanikus csavaros emelő, 6000 Lb. Kapacitás | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€136.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MSJ-5 mechanikus csavaros emelő, 10000 Lb. Kapacitás
€159.27 /Mértékegység