VESTIL MSJ-10 mechanikus csavaros emelő, 20000 Lb. Kapacitás | AG7WHJ

VESTIL MSJ-10 mechanikus csavaros emelő, 20000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WHJ Modell: MSJ-10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaremelő
Alap hossza4.31 "
Alapszélesség4.31 "
Kapacitás10 tonna.
színekKék
HandleIgen
Fogantyú típusaElmozdítható
Fej Dia.2.375 "
Magasság25.062 "
Ház anyagaAcél
Jack-mechanizmusCsavar
Jack teljesítmény típusaKézikönyv
Emelő mechanizmusCsavar
Hossz6.875 "
Terhelhetőség20000 lbs.
Csökkentett magasság11 "
AnyagAcél
Max. Jack magasság16.81 "
Max. Utazási távolság6"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Jack magasság11 "
TúlterhelésvédelemNem
Emelt magasság16 13 / 16 "
Utazás6"
Utazási méret6"
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)63.66
Hajó hossza (cm)17.46
Hajószélesség (cm)15.56
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességFej Dia.TerhelhetőségMax. Jack magasságMax. Utazási távolságMin. Jack magasságÁr
VESTIL MSJ-20 mechanikus csavaros emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€301.29
VESTIL MSJ-3 mechanikus csavaros emelő, 6000 Lb. Kapacitás | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€136.63
VESTIL MSJ-5 mechanikus csavaros emelő, 10000 Lb. Kapacitás | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€159.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MSJ-10 mechanikus csavaros emelő, 20000 Lb. Kapacitás
€185.24 /Mértékegység