VESTIL MSJ-20 mechanikus csavaros emelő, 40000 Lb. Kapacitás | AG7WHK

VESTIL MSJ-20 mechanikus csavaros emelő, 40000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WHK Modell: MSJ-20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€301.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaremelő
Alap hossza4.88 "
Alapszélesség4.88 "
Kapacitás20 tonna.
színekKék
HandleIgen
Fogantyú típusaElmozdítható
Fej Dia.2.6875 "
Magasság35.75 "
Ház anyagaAcél
Jack-mechanizmusCsavar
Jack teljesítmény típusaKézikönyv
Emelő mechanizmusCsavar
Hossz8.437 "
Terhelhetőség40000 lbs.
Csökkentett magasság12 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Jack magasság19.81 "
Max. Utazási távolság7.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Jack magasság12.75 "
TúlterhelésvédelemNem
Emelt magasság19 13 / 16 "
Utazás7-1 / 4 "
Utazási méret7 1 / 4 "
Szélesség6.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)90.81
Hajó hossza (cm)21.43
Hajószélesség (cm)16.03
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességFej Dia.TerhelhetőségMax. Jack magasságMax. Utazási távolságMin. Jack magasságÁr
VESTIL MSJ-10 mechanikus csavaros emelő, 20000 Lb. Kapacitás | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€185.24
VESTIL MSJ-3 mechanikus csavaros emelő, 6000 Lb. Kapacitás | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€136.63
VESTIL MSJ-5 mechanikus csavaros emelő, 10000 Lb. Kapacitás | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€159.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MSJ-20 mechanikus csavaros emelő, 40000 Lb. Kapacitás
€301.29 /Mértékegység