DAYTON Termosztátok


Szűrő
Mélység: 1.25 " , Márkához illik: Dayton , Magasság: 5.5 " , fázis: 1 , Szélesség: 3.75 "
StílusModellAC erősítőkKW-hoz illikHzTételSzerelési típusKapcsolótípusTemp. HatótávolságFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
48GP69
---Termosztát----€42.16
ajánlatkérés
B
PH902-019-US-A
---Termosztát----€42.62
ajánlatkérés
C
RTSP
---Termosztát----€93.71
ajánlatkérés
D
2201186
---Termosztát----€155.84
C
HV502407050009G
---Termosztát----€51.20
E
DAP364860T
---Termosztát----€167.56
F
VEVRM150420G
---Termosztát----€47.99
G
PH-936-007
---Termosztát----€89.19
ajánlatkérés
H
1111-03
---Termosztát----€79.19
ajánlatkérés
I
30KA31
20mA60, 80, 10050/60TermosztátFal-50 fok és 90 fok F között0–10 VDC€340.35
J
2YU33
25-60TermosztátEgység szerelveSPST40 fok és 120 fok F között24 a 277€201.21
K
2YU90
25Minden, kivéve 5 kW; 3-fázisú60Rajongói helyreállítási statEgység szerelveSPST60 fok és 120 fok F között24 a 277€250.45
L
2YU95
25-60TermosztátEgység szerelve(2) DPST-24 a 277€245.46

Termosztátok

A Dayton termosztátok szabályozzák a mennyezeti és elektromos falfűtők hőmérsékletét. Ezeknek a termosztátoknak a hőmérséklet-tartománya elektronikusan vagy digitálisan állítható be egy tárcsa segítségével, és ki-be kapcsolja a fűtést, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet. Válasszon a termosztátok széles kínálatából, amelyek SPST és DPST kapcsolótípusokban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?